カテゴリ

  • 測定用品(197)
    • 上皿はかり(56)
    • 天秤(130)
  • 厨房用品(1)
    • キッチンばかり(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • タニタ(2)
  • A&D(28)
  • オーハウス(57)
  • VIBRA(新光電子)(39)
  • トライメイト(1)
  • 島津製作所(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • アズワン(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • イシダ(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • ナリカ(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • シンワ測定(1)
最小表示
  • 0.0005kg(3)
  • 0.001g(2)
  • 0.01g(4)
  • 0.05g(9)
  • 0.1g(168)
  • 0.1mg(1)
  • 0.2g(6)
  • 0.5g(11)
  • 1g(31)
  • 1mg(1)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
  • -(1)
ひょう量
  • 1.5kg(6)
  • 3kg(14)
  • 12kg(20)
  • 15kg(10)
  • 22kg(11)
  • 32kg(15)
  • 35kg(6)
  • 220g(14)
  • 620g(17)
  • 1200g(11)
  • 1500g(8)
  • 2200g(25)
  • 3000g(16)
  • 3200g(18)
  • 4200g(19)
  • 6000g(6)
  • 6200g(22)
  • 8200g(22)
  • 12000g(10)
  • 15000g(12)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(13)
  • ct(カラット)(14)
  • g(グラム)(83)
  • kg(キログラム)(37)
  • mom(モンメ)(3)
  • N(ニュートン)(1)
  • PCS(15)
校正証明書
  • 付き(117)
種類
  • 種類上皿はかり(12)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(166)
上皿はかり・台はかり・電子天秤
表示形式
表示形式
デジタル(171)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 128×128(1)
  • 132×130(3)
  • 133×170(2)
  • 142×128(7)
  • 145×145(1)
  • 158×146(5)
  • 170×133(1)
  • 170×140(5)
  • 190×144(1)
  • 190×190(1)
  • 228×198(4)
  • 230×174(2)
  • 230×190(2)
  • 234×204(3)
  • 270×200(2)
  • 280×280(3)
  • 294×226(3)
  • 300×210(3)
  • 300×225(5)
  • 377×311(3)
128×128・132×130・133×170・142×128・145×145・158×146・170×133・170×140・190×144・190×190・228×198・230×174・230×190・234×204・270×200・280×280・294×226・300×210・300×225・377×311・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
  • (28)
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 宮城県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山形県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
  • 岩手県(3)
  • 島根県(3)
  • 広島県(3)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
169,000税込185,900
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
コンパクト電子天びん NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん NVシリーズオーハウス
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。★人気機種TAシリーズの後継機です。★明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。★IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。★乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。★NVタイプは積み重ね保管可能です。
仕様計量モード:質量、%、個数、チェック、合計質量(kg)1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)240×250×74計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.1g直線性±0.2gアズワン品番1-2118-11電池使用時間(時間)乾電池:270安定所要時間1秒計量皿形状秤量(g)2200
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
93,980税込103,378
1台
11日以内出荷
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途同一物の計数作業等種類電子天秤
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)A&D
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)A&D
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)A&D
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
デジタルはかり トライメイトデジタルはかりトライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして寸法(mm)126×103×21シルバー質量(g)170種類電子天秤電源単4乾電池×2本(別売)ひょう量(g)0.1~3000最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
チェックスケール VIBRA(新光電子)チェックスケールVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等
音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズYamato(大和製衡)
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
379,800税込417,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
379,800税込417,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズ VIBRA(新光電子)個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ VIBRA(新光電子)個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)液晶バックライト付大型液晶表示バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら