測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。
セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2
材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄
種類台はかり
外形寸法(mm)操作部:220×100×35
ひょう量(kg)200
電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター
精度±0.25kg
表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.3~200
載台寸法(mm)389×303×70
使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境
関連資料チラシ(1.33MB)
取扱説明書(1.23MB)
ひょう量単位kg
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約1.4
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ166
表示形式アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213
計量皿形状角皿
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
精度等級四級
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)217×274×266
目盛板外径(mm)Φ200
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状角
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
センサー槓桿式
検定国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位kg
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
検定検定品(日本国計量法新検則)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805
質量(kg)約14(乾電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
色グリーン
検定検定品
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
質量(kg)約27
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン
消費電力(W)約0.5(本体表示)
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定
充電時間約9時間
連続使用可能時間約50時間
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
ひょう量単位kg
計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)27
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×472
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)(目安)1200/0.5
仕様無検定
付属品ニッケル水素電池
高さ(mm)432
電源ニッケル水素電池パック
保護等級IP-65相当
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド
ひょう量単位kg
シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に
電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4
センサータイプロードセル方式
精度(%)±1
検定対象外
保護等級IP67
連続使用時間(時間)1200
安全率5:1(ボビン装着時)
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
ひょう量単位kg
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
表示単位kg、pcs
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)
保護等級IP20、計量台部:IP65
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×184×126
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露の無いこと)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
関連キーワード