49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g) 様々な現場・計量作業をサポート 標準タイプ 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 ひょう量(kg)30 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 目量(g)10 機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 計量皿形状
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類電子天秤 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)30 目量(kg)0.01 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)350×500 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)13 電源(V)AC100 全高(mm)120~140 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
149,800 税込164,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
379,800 税込417,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
469,800 税込516,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 USBメモリとのセット
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセット
セット内容本体、無線プリンタ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 使用湿度範囲10~95%(結露なきこと) 精度等級III級 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 検定検定付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)30 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×526 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)300/305 目量(kg)0.2/0.5 質量(kg)3 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 検定検定付 目量単目量 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 表示単位kg(キログラム)、pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.16MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 検定検定付 目量単目量 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 表示単位kg(キログラム)、pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.16MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
80,980 税込89,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)717 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり 電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り) 表示方式液晶表示 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 使用環境温度(℃)-10~40、 防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302 目量(kg)0.1/0.2 種類フックスケール 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 材質ステンレス 質量(kg)3 電源単3乾電池×6本(付属) 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定対象外 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)300 目量(kg)0.1 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)553×703 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)47 電源(V)AC100 全高(mm)183~213 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
369,800 税込406,780
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)