カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「重量計測器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力学台車大形(2台1組) 島津理化力学台車大形(2台1組)島津理化
35,000税込38,500
1組(2台)
6日以内出荷
大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。
型式FT-K8材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)300×100×70質量(kg)約1(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測 エレコムキッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測エレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
伸縮スタンド IKA伸縮スタンドIKA
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら