有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300
目量(g)100
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
使用温度範囲(℃)-10~40
全高(mm)148
質量(kg)37
トラスコ品番405-1629
ひょう量単位kg
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量5000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量2kg
防塵防水性能-
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。
USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。
計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。
分解能1/6000の高精度タイプです。
振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計部)
材質ステンレス製(SUS304)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)148
質量(kg)37
ひょう量単位kg
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
精度等級四級
ひょう量単位kg
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)170
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
タイプ車付き
目盛部外径(mm)Φ280
自重(kg)24
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
表示形式アナログ
目量(g)50
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)250×250
色(本体)グリーン
目盛板外径(mm)Φ214
質量(kg)約3.7
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)217×274×266
目盛板外径(mm)Φ200
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状角
電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
材質ステンレス
寸法(mm)(皿)182×182、H255×179×68
種類電子天秤
電源単3乾電池4本付き
最小表示1kg仕様(0~500まで1g、500~1000gまで2g)、2kg仕様(0~1000gまで2g、1000~2000gまで5g)、5kg仕様(0~2500gまで5g、2500~5000gまで10g)。
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0~1000gまで2、1000~2000gまで5
連続使用時間(時間)約800
機能風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)182×182
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定無
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品マンガン乾電池:単1型6本
材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
検定無
保護等級ケース:IPX3相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
2018年トラスコ掲載ページ1 1890
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
センサー槓桿式
検定国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位kg
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)500
目量(kg)0.2
質量(kg)約20
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)500
目量(kg)0.2
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×432
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
種類吊りばかり
表示形式アナログ
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)約55
電源AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量2000kg
表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量1kg
使用場所防爆使用区域外
使用温度-10℃~+40℃
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
アズワン品番65-2168-15
1本
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ