18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
エコ商品
材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,598 税込5,058
14日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3552 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
3,298 税込3,628
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3464 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2468 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
5,198 税込5,718
14日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3549 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3550 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3465 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,288 税込5,817
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300/306 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
6,798 税込7,478
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3551 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター UHG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷