2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)