22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用 材質ナイロン ブラック 収納可能質量(kg)セフ取付:1 質量(g)170 仕様セフ別売
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

セ-YCC-T 測量野帳カバー コクヨ 動画あり
水濡れ防止、表紙カスタマイズなど測量野帳の使い勝手を向上するための専用カバーです。 内側の折り返し部分にはカードや名刺が入れられる深めの設計になっています。 コクヨの測量野帳(セ-Y1,Y2,Y3等)に適合します。(セ-Y11,Y31)には適しておりません。 オレフィン系樹脂素材の透明カバーです。
寸法(mm)178×105×5
1個
399 税込439
当日出荷

測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシカルポーチ F-VBF231 コクヨ 動画あり
事務所や工場などで、書類を入れて往復して使用されてきた事務用連絡ケースのレトロなデザインを踏襲したポーチです。 測量野帳がぴったり入るサイズ。 約30本のペンを収容できるサイズ。 本体はレトロなカラーリングで、宛名カード部分はモダンなデザインです。 マチ付きなのでたっぷり収容できます。 ファスナー付きなので、小物などもしっかり収容できます。
寸法(mm)30×186×107
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セ-Y11 測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行 材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂 枚数24 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
409 税込450
当日出荷

測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7 材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP 種類レベル・横罫22行 枚数30 中紙サイズ(mm)160×91 製本溶着
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルポーチ F-VBF230 コクヨ 動画あり
事務所や工場などで、書類を入れて往復して使用されてきた事務用連絡ケースのレトロなデザインを踏襲したポーチです。 一般的なA4クリヤーホルダーも入るサイズ。 パンフレットや地図など、A4サイズのものも野帳と一緒に持ち運べます。 本体はレトロなカラーリングで、宛名カード部分はモダンなデザインです。 マチ付きなのでたっぷり収容できます。 ファスナー付きなので、小物などもしっかり収容できます。
寸法(mm)40×330×230
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤 付属品チョーク(白2本、赤1本) トラスコ品番292-0654 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×20 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード211450
1個
449 税込494
当日出荷

SFPCN-CB2 着脱式パーツケース 胸用2段 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg)1まで ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル 材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚 質量(g)75 寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ
1冊
199 税込219
当日出荷

使い分けできる透明ポケット。たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)。しっかり留まるプラホック式。たっぷり入る30mmマチ付。一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。中身が見える外付け背面クリアーポケット付
サイズA4対応 厚さ(mm)0.2 背幅(mm)30 縦(mm)255 横(mm)320
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 動画あり
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 表紙仕様紙クロス貼り 中紙上質紙
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFPCN-1S 着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番819-3380 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SFPCN-CB1 着脱式パーツケース 胸用1段 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg)1まで ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。 水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
1冊
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダー メタル上下2連
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用 ブラック 適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト 取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途河川、各種水路等 仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質ABS相当 質量(kg)約1.1 タイプ電磁誘導方式 使用温度範囲(℃)0~40 電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m)10 内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度測定値の±2%または、±0.005m/s 表示LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず) 外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm)30×64 メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ0~5m/s 測定方向1軸1方向 表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級IPX5相当 分解能(m/s)0.002 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手帳と一緒に持ち運べて、ペントレーにもなる機能性ペンケース。 デスク上では、ペンケースのフラップが大きく開いて、ペントレーに変身。 中身が見やすく、取り出しやすい。 フロントポケットによく使う筆記具を挿しておけば、すばやく使えて便利。
材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×180 収容数ペン約12本(表ポケット:4本、内トレー:8本)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。
用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。 仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。 セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)