一般野球用
材質ラバー
厚さ(mm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
BA-B40ベース用のオス金具(大)です。
長さ(cm)13
外径(Φmm)75
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
寸法(cm)38×38×9
材質ラバー×ウレタンモールド
BA-B30Sベース用のオス金具(小)です。
長さ(cm)12
外径(Φmm)68
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品釘3本
材質ゴム
寸法(mm)40
質量(kg)7.3
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)5.4
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.03
サービス分類オーダー・加工
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
付属品釘3本
材質ゴムプレート、ベニヤ板台
厚さ(mm)ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6
質量(kg)3.5
タイプ少年用
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番64-9510-45
音量(dB)約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。
付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書
質量(kg)約2.8
寸法(cm)24.9×41.6
JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示)
表面100m巻尺機能
裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示
アズワン品番65-0539-71
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
屋根用としても最適。
熱による相手側への付着及び汚染性がない。
滑り止め及びクッション効果が抜群。
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)約120
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム製
厚さ(mm)プレ-ト:20、土台:30
質量(kg)7.5
タイプ一般用
1枚
¥34,980
税込¥38,478
20日以内出荷
野球に要求されるスムーズな体重移動や強い踏み込み、軸足の踏ん張りと強い蹴り出しを可能にし、優れたバランスと安定感をもたせるように設計された野球のスパイクシューズ専用です。足のトラブルを軽減しながら、パフォーマンスを向上させるので、プロにも人気が高いインソールです。
色ブラック
ボード表面は黒板塗装でチョークOK。吊るして使える三角金具付き。
用途マグネット数字板タイプ野球得点板
仕様スライド式三角吊り金具4ヶ付、マグネット数字板付
材質ボード:スチール(黒板塗装)、枠:アルミ
寸法(mm)【マグネット数字板】51×107
質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1220×450×20【折りたたみ】605×450×42
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
誰でも投げられる魔球ボール 握り方次第で自由自在に曲がります
WIFFLE Ball(ウィッフルボール)とは】1953年にアメリカで野球を元に考案されたスポーツです。アメリカで60年以上愛され続けています。
「WIFFLE」、ウイッフル、Wiffle認定マーク、およびボールの画像は、The Wiffle Ball, Inc.が所有する商標であり、許可を得て使用しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約24
直径(Φcm)約7
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
関連キーワード