34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹皮等を醗酵熟成させクロレラを配合、有機100%の野菜栽培用堆肥。
適合作物野菜 仕様有機の肥料・乾燥良品
1袋(5L)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あかぎ園芸有機畑の堆肥
とんぷん・バーグをベースに長期間熟成・発酵させた、微量要素を含んだ栄養満点の堆肥。 草花・野菜の栽培土、果樹花木・庭木の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使う。
適合作物草花・野菜・果樹花木・庭木 仕様有機の肥料 容量(L)30 寸法(縦×横×高さH)(cm)67×45×13
1袋(30L)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

土壌環境を改良し、植物の生育のサポートする 土壌改良材です。
名称レオグリーン特Ⅰ号 登録保証埼玉県 特肥第1052号
1袋(2kg)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
869 税込956
当日出荷

「野菜が美味しくなるたい肥」は完全に完熟させた「いも」からとれた焼酎粕と有機たい肥をブレンドしたアミノ酸たい肥です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60 主原料いも・有機堆肥 名称サン野菜たい肥 適合作物野菜
1袋(5L)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)野菜の土(ステビア配合)
「野菜の土」は有機原料を豊富に配合しているので、実のしまった美味しい野菜がとれる有機培養土です。アミノ酸とカルシウムで味の向上と結実をサポートします。有機堆肥配合で地力が向上します。根腐れの防止材配合の野菜専用の培養土です。
適合作物野菜 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
409 税込450
3日以内出荷

石灰をまく必要がありません。 石灰を必要とする中性野菜や必要としない弱酸性野菜など気にしないで作ることが出来ます。 畑を壊さないですみ、野菜作りが非常に楽になります。 他社では出来ないバットグアノの配合により、糖度が上がり野菜は美味しく、花や実がいっぱい付きます。 微量要素が多く、地力が上がり連作障害に強くなります。
名称特別な堆肥 登録保証群馬県販売第1396号
1袋(12L)
705 税込776
当日出荷

良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ 名称アイリスペレット牛ふん堆肥 配合牛フン堆肥
1袋(5L)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。 適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
969 税込1,066
当日出荷

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。 夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など 主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト 名称肥料が含まれていない対象外の商品 適合作物花、野菜、プランター、花壇
1袋(1.2L)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。 名称発酵促進材
1袋(1kg)
819 税込901
当日出荷

バラの土作りに!醗酵済の牛ふんです。根傷みや病気などが起きにくいです。不快な臭いがなく手軽にご使用になれます。
名称醗酵牛ふん 登録保証
1袋(2L)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発酵堆肥を土に混ぜることにより、有孔バクテリアを促進させ、保肥力を保ち、通気性・排水性に大きな効果があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×380×6 名称無し 登録保証無し
1袋(5L)
599 税込659
当日出荷

食べる野菜に安心な有機成分を多く配合し、健康な 生長を促進する微生物が豊富な培養土です。初期育成のための元肥をブレンド済み。そのまま植物を植え付けできます。
適合作物野菜 原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピート、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭 等
1袋(5L)ほか
599 税込659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛ふんバーグ・もみ殻・炭をベースに長期熟成発酵した、微量要素を含んだ栄養分満点の堆肥。 草花・野菜・果樹・庭木の土に約20%位を混ぜる。
適合作物草花・野菜・果樹・庭木 仕様エコ商品・有機の肥料・熟成良品 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

長期間熟成・発酵させた牛糞堆肥に、木酢液を配合した、微量要素を含んだ堆肥です。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使います。 適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木 仕様有機の肥料 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

あかぎ園芸バーク堆肥
広葉樹の樹皮を粉砕して長期間熟成しながら仕上げた堆肥で安心して使える天然有機質資材。 植物の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使う。
仕様有機の肥料
1袋(18L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネフリ工業パルミスト
生ごみ処理剤です。
材質発酵フスマ 名称生ごみ発酵促進剤 登録保証
1パック(500g)
489 税込538
翌々日出荷

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。 野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜 仕様有機の肥料 タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
519 税込571
当日出荷

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ミラクルコンポ
生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
用途堆肥容器として。 トラスコ品番779-2034 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.6 高さ(mm)655 容量(L)100 直径(mm)610 2018年トラスコ掲載ページ9 1525
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

関東の畑土に完熟堆肥等を配合し、実に良い元肥を加えた培養土。 実物・葉物野菜・花にも使える。 夏場の水やりの回数を減らす配合。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様肥料入り・夏季商材
1袋(14L)ほか
769 税込846
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。 厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。 通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。
用途花・野菜 適合作物花、野菜 仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー
1袋(5L)ほか
419 税込461
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンアグロダークホスカ
窒素、リン酸、加里の3要素に加え堆肥の主成分の腐植酸入り野菜用肥料です。
用途野菜。 適合作物野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK-フミン酸)8-8-8-10 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)52642
1袋(2kg)
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-MK2 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション 動画あり
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)24 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845 バッテリー容量(Ah)48000(153Wh) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

AGCグリーンテックエフクリーン 自然光流滴
太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になるフィルムです。 ○ハウス内が露地同等の光環境になります。 ○被覆資材業界最高の紫外線透過性を確保しました。 ○太陽光をそのままに取り入れるので丈夫な作物ができ、色づきが鮮明になります。 ○あらゆる角度の光に対して、すぐれた採光性があります。 【特徴】 発色を良くし、徒長を防止します。 高断熱・高透過を両立します。 【用途】 ナス、イチゴなどのアントシアニン色素により発色する作物の栽培 野菜・花卉・果樹等の高品質を目指すハウス 堆肥・食品残渣等の各種乾燥・発酵ハウス 塩や魚、梅などの食品乾燥ハウス ミツバチを使用したい方
用途フィルム クリア 関連資料(1.55MB)
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FJ-66 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980 連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
419,800 税込461,780
4日以内出荷

堆肥と土壌改良資材と肥料がひとつになった土を豊かにする新しい肥料です。 土壌改良成分と肥料成分の補給が一度にできるので、草花、花木などの花つきや開花、野菜の生育と旨みが増します。 古い土を使い捨てせず、繰り返し使えるように土壌を改良します。 良質な有機物と肥料成分を含み、肥料効果は約2ヵ月間持続します。
用途土に混ぜ込む、土にばらまく 適合作物ベチュニア、バラ、コマツナ
1個(700g)
639 税込703
5日以内出荷

肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。 家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様天然素材・肥料入り
1袋(14L)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東の畑土に完熟堆肥等を配合し、実に良い元肥を加えた培養土。 ナス・キュウリ・トマト・ピーマン等の実を食べる野菜用の培養土。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11
1袋(25L)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬 適合エンジン最大(Ps)4.2 寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955 質量(kg)機体:235 高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200 タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm 内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220 最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg) 変速段数F2・R1
1台
529,800 税込582,780
11日以内出荷

一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬 適合エンジン最大(Ps)3 寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850 質量(kg)機体:125 高さ(mm)床面 地上:360 タイプ三方枠スライド式 固定荷台 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm 内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150 最大積載量(kg)250 変速段数F2・R1
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷

ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8622 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)1910 幅(mm)830 高さ(mm)1010 タイプ歩行用クローラ 角度(°)ダンプ:63 最大積載量(kg)300 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータ 走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)4.2 最小旋回半径(mm)1.2
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷