20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いボックス内でも取付が簡単です。 面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。 断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法W(mm)21 寸法H(mm)34 寸法H1(mm)15
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き 材質黄銅
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM 高さ(mm)17.4 寸法30 呼び径30 ねじサイズG1-1/4
1個
189 税込208
当日出荷

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)