28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm)47 軸太さ(mm)25 材質スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質炭素鋼 熱処理両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ALCテコ
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきます。
用途ALC、サッシの取付作業に最適。鉄筋工事の穴合わせ作業にも使えます。 寸法(mm)75×22×800 質量(g)2380
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製 幅(mm)52.5、受け部分:19 高さ(mm)62 穴径(Φmm)7 内径(Φmm)19 穴ピッチ(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。 トラスコ品番806-9897 寸法(mm)30×1500 質量(g)7650
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途庭まわりの石の移動に 幅(mm)35 材質刃物鋼 全長(mm)1495 高さ(mm)1495 質量(g)8160 奥行(mm)30
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に エスコ品番EA519AE-150 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)25 全長(mm)1500 質量(kg)5.9 先端幅(mm)43
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷


STAHLWILLE(スタビレー)バール
質量(g)643 刃先幅寸法(mm)17
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900 質量(g)1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。 種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)300 トラスコ品番786-7573 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)786 口先長(mm)20
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)48×26×300 質量(g)780 ハンドル防錆仕上げ (黒) 仕上ヘッド磨き ヘッド幅(mm)20
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

プライヤー型マルチツール。非常に利便性が高く、コンパクトでありながら1本で工具箱替わりになるような機能を搭載。高品質な各ツールはロック機能付きで、安定した作業を実現。さらに人間工学に基づいた設計で、手になじみ持ち易い形状です。軽量でコンパクトなボディは、使うたびに利便性を実感できます。ご家庭で、仕事で、アウトドアで、ロープの切断からボトルのせん抜きまで、さまざまな用途に役立ちます。これさえあれば、備えは万全。
仕様●サイズ:商品サイズ/10.5×3.5×1.8cm●重量:210g●材質:ステンレス鋼●カラー:シルバー●機能:コルクせん抜き、プライヤー、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、ハードワイヤーカッター、ラージブレード、はさみ、のこぎり、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、リーマー(穴あけ)、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー5.5mm、クレートオープナー(金てこ)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、金属のこぎり、金属やすり、マイナスドライバー2.5mm、のみ7mm、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、スケール(inch)、スケール(cm)、スクレーパー、ビットレンチ、ビットケース、フィリップス型ビット0(プラスドライバー)、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、めがねドライバー●付属品:ナイロンケース アズワン品番65-8766-01
1個
26,980 税込29,678
欠品中

救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具として セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り) 材質天然木 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷