69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

刃長(mm)250 鋸刃(mm)250×24山 全長(mm)350 ピッチ(mm)1 トラスコ品番353-1988 質量(g)505 板厚(mm)0.65 切込深さ(mm)110 切り幅(mm)0.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
付属品替刃2枚 材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂 質量(kg)約0.1 寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm)200 全長(mm)350 ピッチ(mm)4 トラスコ品番381-5773 質量(g)160 板厚(mm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

41144 スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利 動画あり
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm)210 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番420-3178 質量(g)180 板厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200 刃渡り(mm)200 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5773 質量(g)145 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1491 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。 全長(mm)395 質量(g)140 板厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)10山 トラスコ品番361-7491 質量(g)140 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm)24P/インチ 仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1475 質量(g)165 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。 刃長(mm)250 全長(mm)380 エスコ品番EA583 材質SK-2、ハードクロムメッキ 刃厚(mm)0.8
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

ホーザン金切鋸
軽量なアルミダイキャスト製
鋸刃(mm)250 全長(mm)350 材質(本体)アルミ 質量(g)215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利 動画あり
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用 刃長(mm)210 全長(mm)350 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

41138 KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm 角利 動画あり
刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。 刃長(mm)210 全長(mm)350 トラスコ品番365-1533 質量(g)220 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。生木剪定、園芸、造園用として使えます。
刃長(mm)240 全長(mm)395 トラスコ品番829-2343 質量(g)280 材質(刃)SK-5
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

竹内快速鋸鋸 名刀(黒鞘)
切れ味万能、鋸刃が木に抵抗なく入っていく驚き。
色(柄)
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太い枝でも刃が引っ掛かることなくスッと切れ、その切断面は鋭利な刀で切り落としたような美しさ。
色(柄)
1丁
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。 刃長(mm)200 全長(mm)363 ピッチ(mm)2.4 仕様替刃スクリュータイプ トラスコ品番798-2119 セット内容鞘付 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 質量(g)208 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)170 全長(mm)390 質量(kg)0.135 折込折りたたみ式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175 全長(mm)385 質量(kg)0.12 折込折りたたみ式
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175 全長(mm)385 質量(kg)0.12 折込折りたたみ式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 刃長(mm)245 全長(mm)350 質量(g)320 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。
刃長(mm)180 全長(mm)378 質量(g)84 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。 刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190 全長(mm)360 仕様安全コード用穴付 タイプショート 表面処理無電解ニッケルメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 切刃形状テーパー形状鋸刃 刃部加工刃先衝撃焼入
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

WD-25L ウッディ25荒目 アルス 動画あり
アルスウッディ25荒目
エコ商品
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に 刃長(mm)250 全長(mm)394 歯ピッチ(mm)8 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式 トラスコ品番440-0399 質量(g)本体:115、サヤ:105 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃WD-25L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

刃長240mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)240 全長(mm)380 質量(g)230 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,298 税込2,528
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 焼柄 折込鋸 一般工作用
携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。 刃長(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃フックタイプ トラスコ品番798-1929 セット内容鞘付 材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)380 仕様替刃式 トラスコ品番859-1925 材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Strong Tool引廻鋸
仕様替刃式 材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)