刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。
使用目的刈込作業
切断対象枝葉、生垣
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。
全長(mm)550
刃長(mm)165
刃渡り(mm)135
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)500
柄長さ(mm)390
使用目的刈り取り作業
切断対象芝生
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します
切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。
全長(mm)660
刃長(mm)165
刃渡り(mm)140
切断能力(mm)(生木)約20
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
柄長さ(mm)450
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
関連キーワード