ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBMLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。<br />閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。<br />スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。<br />上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。<br />面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。<br />扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)