カテゴリ

  • 建築金物(6,996)
    • 金折(191)
    • アングル・ブラケット(78)
    • 棚受(358)
    • フラットタイプ(177)
  • バッテリー・電装(25)
    • ステー(連結/取付金具)(23)
  • 防災用品(165)
    • 転倒防止金具(150)
  • 配管・水廻り設備部材(521)
    • アングル/ブラケット(36)
  • 制御機器(542)
    • 取付金具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,024)
  • 物流用品(1,883)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,009)
  • 建材・エクステリア(750)
  • 空調・電設資材(693)
  • FA担当者のオススメ新商品(446)
  • メカニカル部品(407)
  • オフィス家具(264)
  • 機構部品(258)
  • ねじ・ボルト・釘(203)
  • 住設機器(172)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 介護用品(117)
  • 保管用品(116)
  • 厨房用品(106)
  • 安全用品(93)
  • 防犯用品(91)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 安全保護具(83)
  • 事務用品(82)
  • 測定用品(76)
  • 作業工具(75)
  • 自転車部品(73)
  • トラック輸送・安全用品(71)
  • 電気材料(60)
  • 清掃用品(57)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 医療(56)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 農業・園芸資材(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 作業服(32)
  • 農業機械(30)
  • 家電(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 切削工具(27)
  • 電動工具(27)
  • 照明(26)
  • 救急・衛生(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 安全標識(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 農具(18)
  • 学童・教育用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 空圧工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バイク部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 理美容(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 日用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • マスク(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金具 l」の検索結果

34,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
翌々日出荷
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
639税込703
1個
翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
489税込538
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
すぐにお祀りできる神棚セット 白川 神棚板・神具お供え付き 神棚の里すぐにお祀りできる神棚セット 白川 神棚板・神具お供え付き神棚の里
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
商品入れ替えのため特別価格限定15セット!神棚板や必要な神具がすべて揃った神棚セット
用途扉に特別な細工を施した「屋根違い三社 白川」が商品切り替えのため限定15セットのみ特別価格で販売いたします。欄干(手すり)、各扉がそれぞれ独立して外れるようになっており、お神札のサイズによっては前面からのお納めもできますが、大きいお神札は神棚底面の板をスライドさせることによっても納めることが可能です。扉内には床落としの溝も作られており、24.5cmのお神札もしっかりお納め可能です。真ん中の扉には格子と内部に御簾、左右の扉は唐戸扉になっており、定番の神棚よりも装飾が凝られていますが、金具の使用が他の神棚よりも少ないため落ち着いた雰囲気でお祀りできます。全体の幅約62センチで存在感もあり、事務所などにもおすすめ。神棚板/雲板セットは組み立てが必要ですがトンカチだけで完成します。※神棚板を作ってから雲板セットを後付けするよりも、先に雲板セットの腕木のみ神棚板のL字棒につけておくと楽です。※壁取り付け用の釘やビスは同梱していないため、取り付け場所に合ったものをご用意ください。材質神棚:国産ひのき/神棚板:桐/雲板:国産ひのき寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【神棚本体】42×55×22【神棚板】61×62×42扉内寸(mm)【中央扉】310×120(溝落とし幅1cm)【左右扉】250×75 (溝落とし幅1cm)
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
5,498税込6,048
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
3,698税込4,068
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)KITO(キトー)
7,198税込7,918
1本
11日以内出荷
小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具 omron(オムロン)E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
E3AS-HFシリーズ用
コードロック ユタカメイクコードロックユタカメイク
349税込384
1個
3日以内出荷
紐用金具紐止め・調整用に
材質本体:ポリアミド(PA)/バネ:ステンレス寸法(mm)Φ3~5用・W:10×L:26ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×11
多窓額 L型117 3窓 ホワイト ナカバヤシ多窓額 L型117 3窓 ホワイトナカバヤシ
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79タイプ【マット窓】3窓規格多窓本体質量(g)345寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】296×357×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型117 3窓 ブラック ナカバヤシ多窓額 L型117 3窓 ブラックナカバヤシ
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79タイプ【マット窓】3窓規格多窓本体質量(g)345寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】296×357×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型117 3窓 ブラウン ナカバヤシ多窓額 L型117 3窓 ブラウンナカバヤシ
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79タイプ【マット窓】3窓規格多窓本体質量(g)345寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】296×357×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型116 3窓 ホワイト ナカバヤシ多窓額 L型116 3窓 ホワイトナカバヤシ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【L窓】79×117タイプ【マット窓】3窓規格多窓本体質量(g)285寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】334×248×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型115 2窓 ホワイト ナカバヤシ多窓額 L型115 2窓 ホワイトナカバヤシ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117タイプ【マット窓】2窓規格多窓本体質量(g)285寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】334×248×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型115 2窓 ブラック ナカバヤシ多窓額 L型115 2窓 ブラックナカバヤシ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117タイプ【マット窓】2窓規格多窓本体質量(g)285寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】334×248×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
多窓額 L型115 2窓 ブラウン ナカバヤシ多窓額 L型115 2窓 ブラウンナカバヤシ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
軽量の樹脂フレーム。Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117タイプ【マット窓】2窓規格多窓本体質量(g)285寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】334×248×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷から99日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.1取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
8,798税込9,678
1個
14日以内出荷から99日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具カナフジ電工
3,698税込4,068
1組
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
L120備考1個
ケーブルラック用カバー 高強度対応山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 高強度対応山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ダブルタイプ700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110
備考1個
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シングルタイプ700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
ケーブルラック用カバー 直線カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 直線カバーカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(X型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(X型用)カナフジ電工
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
なお、Zラック用は型番名がZVX-□□□、Gラック用がGVX-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用)カナフジ電工
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1個
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプカナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1個
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140
備考1個
ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケットカナフジ電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 立上りブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
備考1個
...