81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷


国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250 適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途鉄・丸棒・アングルなどの切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 質量(g)50
1セット(3枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6枚)
499 税込549
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 材質HSS 質量(g)35
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 セット内容6枚入 材質ブレード:カーボン鋼 寸法(mm)250×12×1 質量(g)12 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 対応機種IH-07・IH-08・BK-30
1丁
239 税込263
当日出荷

金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
1パック(1枚)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途アルミ・銅・真鍮などの軟鉄材の切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 質量(g)50
1セット(3枚)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUSTOM KOBO金切鋸
RoHS
一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。 材質コバルトハイスバイメタル
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOM KOBO金切鋸替刃
RoHS
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 山数24 全長(mm)265 トラスコ品番753-6267 材質PM/HSSバイメタル 厚さ(mm)0.2 質量(g)35 鋸刃呼称寸法(mm)250
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。
材質炭素鋼 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(2枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Strong Tool金切鋸刃
全長(mm)250 材質鋸刃:カーボン鋼 山数24
1セット(6枚)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ALC・スレートの切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6151 適合機種250mm幅金工のこ 材質SK-3 厚さ(mm)0.2 質量(g)50
1セット(3枚)
389 税込428
翌日出荷

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。 サイズ(mm)250
1個
59 税込65
翌々日出荷

鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。 トラスコ品番859-2028 材質鋸刃:カーボン鋼 全長(mm)250 山数24
1本
459 税込505
翌日出荷

鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。 トラスコ品番859-1900 材質鋸刃:カーボン鋼 全長(mm)250 山数24
1組
729 税込802
翌日出荷

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6232 適合機種250mm幅金工のこ 材質SKS-7 厚さ(mm)0.4 質量(g)50
1セット(3枚)
特価
569 税込626
当日出荷

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。 サイズ(mm)250×12
1個
69 税込76
翌々日出荷

ホーザン金切鋸
軽量なアルミダイキャスト製
鋸刃(mm)250 全長(mm)350 材質(本体)アルミ 質量(g)215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
3日以内出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
3日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数12枚 山数24山/インチ当り
1個
669 税込736
3日以内出荷

スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)14 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数10山/インチ当り
1個
209 税込230
3日以内出荷

刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。 仕様中目 材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。 寸法(mm)250×45×15 質量(g)38 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
289 税込318
3日以内出荷

塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数32山/インチ当り
1個
259 税込285
4日以内出荷

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷