24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250 適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に 全長(mm)263 山数24 材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250 仕様般金属用(おれない) 材質SK-3 1インチ当たり山数24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

1パック(2枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。 トラスコ品番407-3303 セット内容替刃2本入り 材質刃部:HSSバイメタル 全長(mm)250、替刃:250 山数24
1個
699 税込769
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は3方向に付け替えられ、切りやすい角度での切断が可能です。糸のこ刃はしなやかで柔らかいため折れにくく、曲線切りがラクラクできます。また、本体先端に付いたタングステンローラーで、板ガラスやタイルも切断できます。
1セット(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷

切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。
刃渡り(mm)210 材質刃物鋼SK85 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×280×1 刃厚(mm)0.6
1枚
907 税込998
7日以内出荷

塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64 材質合金工具鋼(SKS) 幅(mm)12
1箱(72枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄 質量(g)395 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
1個
609 税込670
翌日出荷

LENOX(レノックス)ハンドソー替刃
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
1箱(100枚)
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。 規格A型 全長(mm)150 適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷