歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器420mLエアゾール
外観原液/無色透明
危険等級Ⅱ
含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性強力
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%
トラスコ品番477-8022
引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)156℃(参考値)
臭気溶剤臭あり
外観無色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)5
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)19
表面抵抗値(Ω)109
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型
外観原液/無色透明
容器420mLエアゾール
付属品細ノズル
含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
こんなお得な商品も!
クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)200
線径(Φmm)0.35
毛材コーネックス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)125
全長(mm)765
質量(g)520
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)110
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
簡単に持ち運びが出来るコンパクトタイプです。
アルコールの蒸発を防ぐ為に蓋が付いています。
ポップアップタイプですので毛羽の発生を抑えます。
用途:金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃に。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●材質:レーヨン、ポリエステル
アズワン品番68-1972-36
1ケース(36袋×110枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【やわらかくなじみやすい!】やわらかさを特徴としているため、ビーカーや金型、凹凸部分にもなじみやすく汚れを拭き取ります。
【コンパクトサイズで無駄なく使える!】現在使用している紙ウエスに無駄はないですか?用途に適したサイズを使用することで無駄をカット。
用途作業台の拭き取りに。凹凸部分の拭き取りに。塗装前などの拭き取りに。布ウエスで拭取っている油など、細かい部分の拭き取りにも。
シートサイズ(mm)380×280
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
痛くない耳かき、2種類のブラシが気持ちいい。1.やわらかブラシ:160本の「かぎ状」の極小ブラシで、細かな汚れまでしっかりキャッチ!毛先が柔らかく、使い心地もソフトです。痛みもなくスッキリきれいに!!2.ミニ突起ブラシ:小さな突起付のヘッドが、ほどよい刺激でここちいい!サイズも小さめで、小さい耳の方や、お子様の耳にも安心してご使用いただけます。
色えんじ
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)145
全長(mm)780
質量(g)570
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)120
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
シックな和風デザイン。今までにない新形状&新感触の耳かき!タイプ1:160本の極細カギ付ブラシで痛くない!細かい汚れもしっかり掻き取る!タイプ2:スリット入りの先端が、耳の形にフィット。耳穴の小さい方、ウェットタイプの方に。
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
2つの異なるヘッドが痛くなくて良く取れて気持ちいい!くせになる心地よさです。
用途タイプ1・タイプ2どちらも、使用時は本体から外し180°回して本体に付けて使用します。
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
2つの異なるヘッドが痛くなくて良く取れて気持ちいい!くせになる心地よさです。
用途タイプ1・タイプ2どちらも、使用時は本体から外し180°回して本体に付けて使用します。
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
2つの異なるヘッドが痛くなくて良く取れて気持ちいい!くせになる心地よさです。
用途1.ペン型に組んでください。2.タイプ1使用時はキャップを本体下部に付けてから使用します。3.タイプ2使用時は本体から外し180°回して本体に付けて使用します。
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1410
質量(g)740
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)240
頭部幅(mm)先:260
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2つの異なるヘッドが痛くなくて良く取れて気持ちいい!くせになる心地よさです。
用途1.ペン型に組んでください。2.タイプ1使用時はキャップを本体下部に付けてから使用します。3.タイプ2使用時は本体から外し180°回して本体に付けて使用します。
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。
吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。
一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別新品
材質綿100%
色白
寸法(cm)40×40
工程処理パック包装、検針機検査
立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
形状立型
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
毛色白色
玉厚(mm)13
寸法(mm)100
全長(mm)210
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途掃除用
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1490
質量(g)670
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)490
頭部幅(mm)先:180
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。
全長(mm)1400
質量(g)600
種類化繊ホウキ
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)420
頭部幅(mm)300
材質(ヘッド)樹脂(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)240
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
純度の高いイソプロピルアルコール(99.9%)を充填したスプレーです。
用途塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れとり、グリスの除去に。金属部品、金型などのグリス汚れの除去、光学機器・ガラス製品の清掃、皮脂汚れの除去など。
容量(mL)300
危険等級Ⅱ
ノズル形状丸吹き
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量150mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
こんなお得な商品も!
ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
用途金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
色ホワイト
トラスコ品番335-3729
質量(kg)1.7
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.029
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ソフト
材質ポリエチレン(PE)
発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。
用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。
トラスコ品番660-2013
材質ポリエステル不織布
色白
シートサイズ(mm)150×180
ケース入数(個)36
1パック(50枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。
トラスコ品番407-1068
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)17
タイプソフト
先端径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ