こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
文字種別OA型
トラスコ品番807-1634
材質SUS420、硬度HRC50°
質量(g)9.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)
材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ
文字種別OP型
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
文字種別OA型
トラスコ品番807-1795
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
質量(g)0.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
製品記号、番号等の連続文字を一度に揃えて鮮明に打刻できます。同一のホルダーで1.5mm~5.0mmまで使用可能です。刻印の差し替えが容易です。刻印材料を折れにくくするため、余分なキー溝加工などはしておりません。木箱にすべて収納してありますので、紛失の心配がありません。打刻した文字は通常の向きになります。
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)6
質量(g)7.5
呼称6.0
文字高(mm)6.0
文字寸法(mm)4.0
文字間隔5.0
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10
高さ外寸(mm)45
長さ外寸(mm)12
幅外寸(mm)12
スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。
全長(mm)260
質量(g)435
主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
仕様ボトル口サイズ:Φ70mm ボトルサイズ:Φ93×160mm カートンサイズ:110×120×175mm 入数:6個 容量:0.85L
アズワン品番65-3420-66
1式(6個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法L(mm)23.11
寸法H(mm)63.5
長さL(mm)23.11
寸法A(mm)93
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)0.8
表面処理酸化皮膜
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)23.8
寸法M(mm)最大19
寸法N(mm)M16×2
寸法J(mm)70
寸法G(mm)12.7
寸法K(mm)97
許容荷重(N)7500
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法E0.8
許容荷重(N)15000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM16×2
寸法A93
寸法B38.5
寸法C23.8
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)50
寸法K97
寸法M最大19
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法E0.8
許容荷重(N)20000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM20×2.5
寸法A93
寸法B38.5
寸法C30.2
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)80
寸法K97
寸法M最大22
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法L(mm)23.11
寸法H(mm)63.5
寸法A(mm)93
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)0.8
表面処理酸化皮膜
寸法B(mm)38.5
寸法C(mm)30.2
寸法M(mm)最大22
寸法N(mm)M20×2.5
寸法J(mm)70
寸法G(mm)12.7
寸法K(mm)97
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)80
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.43
寸法E1.2
許容荷重(N)3500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM12×1.75
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C19.1
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)25
寸法K66.7
寸法M最大16
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)2500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
観察の際に障害になる刻印が一切ありません。
ISO品質マネージメントシステムと金型製作から成形までの一貫生産により、ハイクオリティーな製品に仕上げています。
仕様●細胞培養用親水化処理済み●培養面積:56.7平方センチ●包装単位:10個×24袋●滅菌済み(電子線)●外径:100mm●内径:90mm●全長:20mm●材質(本体):ポリスチレン
アズワン品番68-4033-41
1箱(240枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード