シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途食器の洗い桶に
仕様ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き
使用方法ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。
寸法(縦×横×高さ)(mm)253×380×120
使用後の手入方法使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
食材を入れたり、洗浄に使用したり、多様な用途でご使用いただけます。軽くて便利。
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鋼板
渡辺金属工業は1923年(大正12年)に姫路城の城下町で誕生した老舗メーカーです。創業当時から、一生使えるバケツづくりをコンセプトに、サビに強く、壊れにくいバケツを作り続けています。耐久性・耐腐食性に優れた日本製素材のみを使用し、自社工場で熟練職人による手仕事によって、一つひとつ丁寧に仕上げるという技と信念は現在のオバケツ職人たちにも大切に受け継がれています。水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。トタン製で錆に強く屋外でも使用できます。たらいとしてだけではなくおしゃれなインテリアとしても使えます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
衛生的なステンレス製洗桶
材質ステンレス鋼
質量(g)591
外径×高さH(Φmm×mm)335×115
寸法(cm)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
衛生的なステンレス製洗桶
材質本体:ステンレス鋼 ゴム足:合成ゴム
質量(g)591
寸法(外径×高さ)(mm)335×130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
容量(L)4.5
質量(g)210
サイズ(cm)32
深さ(mm)93
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×327×95
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
衛生的なステンレス製洗桶。
サイズ(cm)37.5×25.5
材質ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×255×125
質量(g)585
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
容量(L)4.1
質量(g)620
深さ(mm)85
内径(mm)300
EBM品番6309600
外径(cm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
内寸法(mm)340×223
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×263×130
TKG品番9-0277-0901
TKG品番(2017)6-0241-0901
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
衛生的なステンレス製洗桶。
材質本体:ステンレス鋼/ゴム足:合成ゴム
質量(g)630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×255×135
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途タライ 洗い桶 金属製
材質鉄板
高足なので衛生的。取っ手付で持ちやすい。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、排水栓:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)458
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×215×170
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
食品衛生法適合品です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
衛生的なステンレス製洗桶。
材質ステンレス鋼
質量(g)492
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×115
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
衛生的なステンレス製洗桶。ゴム足付きなので、シンク内を傷つけません。
材質本体:ステンレス鋼、ゴム足:合成ゴム
質量(g)630
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×125
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
衛生的なステンレス製洗桶。
材質ステンレス鋼
質量(g)577
径(Φmm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×305×130
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
狭いシンクを有効利用できます。金属部はステンレス製でサビにも強く衛生的です。幅が約330~540mmとスライド可能です。
用途シンク内で食器等をのせ、シンクを有効利用
タイプスライド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×330×行168
スライド幅(mm)約330~540
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
折りたたんで収納できる洗い桶です。まな板としてもご使用いただけます。深さは9cm・15cmの2段階調節可能
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×315×150
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×315×35
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
狭いシンクを有効利用できます。金属部はステンレス製でサビにも強く衛生的です。幅が約350~550mmとスライド可能です。
用途シンク内で食器等をのせ、シンクを有効利用
タイプスライド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×350×行98
スライド幅(mm)約350~550
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。
木製・プラスチック製・シートまな板OK。
ストッパー付でまな板が浮き上がりません。
水があふれないように水位線が付いています。
ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。
質量(g)818
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内
材質ポリプロピレン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
衛生的なステンレス製洗桶。サビにくい丈夫なステンレス製。
材質ステンレス鋼
質量(g)491
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×260×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。水切りポケット付
材質バスケット・目皿・ポケット:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)380
高さ(mm)150
奥行(mm)240
質量(g)910
容量(L)6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)405
高さ(mm)185
奥行(mm)295
質量(g)775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
18-8ステンレス製のサビにくい洗い桶です。
用途洗い物の付け置きや野菜洗いなどに
材質18-8ステンレス
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接
(手棒溶接)
MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨
仕様透明度(明状態):2.0
セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書
質量(g)610
種類被り式
規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格)
センサー5個
遮光度(暗状態)4~12
視野パノラマ:6X
電流範囲(A)推奨:280
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~+55
関連キーワード