カテゴリ

  • 制御機器(293)
  • 空調・電設資材(227)
  • 作業工具(93)
  • 保管用品(91)
  • 店舗什器・備品(79)
  • オフィス家具(57)
  • 厨房用品(47)
  • 電動工具(44)
  • 電気材料(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 清掃用品(36)
  • 防犯用品(32)
  • 事務用品(32)
  • 物流用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 建築金物(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 機構部品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 接着剤・補修材(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 作業服(14)
  • 日用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • カー用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • メカニカル部品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • テープ(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 家電(5)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「金属 box」の検索結果

1,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌日出荷
【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1
ツールトロリー BetaツールトロリーBeta
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。
質量(kg)16オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205
ねじなしコネクター(防水型) 新生金属工業ねじなしコネクター(防水型)新生金属工業
719税込791
1個
翌日出荷
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
リングレヂューサ 新生金属工業リングレヂューサ新生金属工業
249税込274
1袋(20個)
翌日出荷
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
ロックナット 新生金属工業ロックナット新生金属工業
419税込461
1個ほか
翌日出荷
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
プロオーガナイザーLサイズ DEWALT(デウォルト)プロオーガナイザーLサイズDEWALT(デウォルト)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)2055寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×356×116バックル金属荷重(kg)8素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)8
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックスカナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレートカナフジ電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌日出荷
コンセントボックスのカバープレートです。
品名なし
海上釣堀 マリンボックス とらふぐSP ワイヤー仕様 がまかつ Gamakatsu海上釣堀 マリンボックス とらふぐSP ワイヤー仕様がまかつ Gamakatsu
819税込901
1個
7日以内出荷
海上釣堀のとらふぐ専用仕掛鈎側のラインにはとらふぐの鋭い歯にも安心なソフトワイヤーを使用し、メインのハリスは感度重視のフロロカーボンを使用。さらに結束部は金属を使わず可能な限り違和感を排除することにより、ハイプレッシャーな釣堀でも抜群の釣果!接続部もチチワ仕様にすることで餌を自然に沈めることができ、仕掛交換も簡単です。
ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属ホームレーベル キャリーランチジャー1000パール金属
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器のご飯の目安:お茶椀約2.1杯
材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ネイビー容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。外出や通勤、現場へ持ち運びやすく、食べやすい持ち手付きです。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)330質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×120保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)
ホームレーベル メンズランチボックス2段 パール金属ホームレーベル メンズランチボックス2段パール金属
749税込824
1個
翌々日出荷
フタとパッキンが一体型でパッキンの取り外し不要で、お手入れがラクラク。4方向でしっかり固定できるため、持ち運び時も安心。フタを外して電子レンジ対応。食器洗い乾燥機対応。抗菌加工。箸付き。下容器に入るご飯の目安:お茶椀約2.3杯
材質上本体・下本体:ポリプロピレン、上ふた・下ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、はし:AS樹脂ネイビー容量(mL)上本体:400、下本体:460質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×95収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×70
ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属ホームレーベル スープジャーマグ330パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。外出や通勤、現場へ持ち運びやすい持ち手付きです。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ネイビー容量(mL)330質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×120保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)
ホームレーベル メンズランチボックス1段 パール金属ホームレーベル メンズランチボックス1段パール金属
749税込824
1個
翌々日出荷
フタとパッキンが一体型でパッキンの取り外し不要で、お手入れがラクラク。4方向でしっかり固定できるため、持ち運び時も安心。フタを外して電子レンジ対応。食器洗い乾燥機対応。抗菌加工。箸付き。容器半分に入るご飯の目安:お茶椀約2杯
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、中ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、はし:AS樹脂ネイビー容量(mL)830質量(g)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×60
ホームレーベル キャリースープジャー330 パール金属ホームレーベル キャリースープジャー330パール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付きのスープジャーです。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)330質量(g)280寸法(外径×高さ)(mm)95×145
ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属ホームレーベル キャリーランチジャー1000パール金属
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器の目安:お茶椀約2.1杯
材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポットパール金属
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
麺の弁当箱&つゆポットは、温かい麺も冷たい麺も楽しめるランチジャーで、麺容器とつゆポットがセットになっている。真空二重構造で美味しさキープ。麺以外にもスープジャーやのっけ弁当として活用できる電子レンジOK(内容器:蓋を外して)。お茶碗(約)2.9杯分(1杯約200ml)、麺:約200g
材質つゆポット/本体:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた栓キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 、仕切り板・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、麺容器/本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ランチバッグ/本体・持ち手:ポリエステル、中芯:ポリエチレン容量(mL)つゆポット:580、麺容器:280質量(g)バッグ:80、つゆポット:241、麺容器:119外径×高さH(Φmm×mm)つゆポット:90×120、麺容器:115×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ(持ち手含まず):210×130×80
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ポスト一体型宅配ボックス PYKES PEAK(Fun Standard)ポスト一体型宅配ボックスPYKES PEAK(Fun Standard)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しました。※金属製、据え置き型タイプで組立て不要の完成品でお届けしますので設置も簡単!【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。【大きな荷物もラクラク入る下扉】下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!しっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】370×285×33、【下部投函・取り出し口】370×345×510、【本体】415×390×830勝手【上下扉】右開き
ポスト一体型宅配ボックス 「波月」 PYKES PEAK(Fun Standard)ポスト一体型宅配ボックス 「波月」PYKES PEAK(Fun Standard)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しました。※金属製、据え置き型タイプで組立て不要の完成品でお届けしますので設置も簡単!【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。【大きな荷物もラクラク入る下扉】下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!しっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。本体質量(kg)15.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】360×340×30、【下部投函・取り出し口】317×340×460、【本体】410×360×1000(※ひさし、取手部分を含まない)勝手【上下扉】右開き
法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ エレコム法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチエレコム
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
全ポートが2.5Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。2つの10G SFP+スロットにより、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。
用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応。従来のCat5eのLANケーブルをそのまま使用しながら、2.5Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 ポート単位でIEEE 802.1X認証、Web認証、MACアドレスベース認証を設定できます。これにより、接続デバイスに対して柔軟な認証環境の実現およびセキュリティ強化を提供します。 VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] ※収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、学校やオフィスなどの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●HOLブロッキング防止:非対応●IEEE802.1X認証:対応●IGMP Snooping:対応●MIB:標準MIB●QoS:対応●RMON:非対応●SNMP:対応●SNMP TRAP:対応●SNTP:SNTPクライアント●Syslog:対応●VLAN:VLANグループ数●スイッチングファブリック:80.0Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:対応●トランキング:対応(リンクアグリゲーション)●ノンブロッキング:対応●ファームウェアアップデート方法:HTTP/TFTP(Web)●フラッシュメモリー:32Mbyte●ポートミラーリング:対応●ループ検知・防止機能:ループ防止●管理ツール:アドミリンク対応(リモート管理サービス)●設定の復元/保存方法:HTTP/TFTP(Web)ポート数8ポートコネクタ形状RJ-45×8、SFP×2(SFP+10G/1G対応)設定方式日本語/英語WebGUI準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-Tフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度パケット:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)IPアドレス設定方法:固定IP、DHCPクライアント最大パケット転送能力(Mpps)59.4容量(MB)メイン:256PoE対応非対応
レーザーシェード エブリィワゴン DA17W PROTECTAレーザーシェード エブリィワゴン DA17WPROTECTA
13,980税込15,378
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷
・PRO-TECTAのレーザーシェードです。・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに 収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
適合エブリィワゴン 年式:H27/2~ 型式:DA17W 備考:-、クリッパーリオ 年式:H27/2~ 型式:DR17W 備考:-、タウンボックス 年式:H27/2~ 型式:DS17W 備考:-、スクラムワゴン 年式:H27/2~ 型式:DG17W 備考:-
導電性コンテナ TC型 積水樹脂導電性コンテナ TC型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用 ODELIC(オーデリック)業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用ODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
金属製アウトレットボックスに対応別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
材質シリーズ内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
差替式ナイフセット WORKPRO差替式ナイフセットWORKPRO
769税込846
1セット
翌日出荷
SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。
付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm アイリスオーヤマスリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cmアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ幅も奥行きもコンパクト設計で使い勝手がよいワゴンです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。小物から背の高いものまで置けます。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。お客様組み立てとなります。
主要材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)/棚板・前板:プリント紙化粧パーティクルボード/側フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)/キャスター:PP、金属(鋼)
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
スリムハンガーラック アイリスオーヤマスリムハンガーラックアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズスリム設計のハンガーラックです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。ワンピースやコートなどの長物も掛けられます。フレームにはバッグなどを引っ掛けられます。底板にはBOXなどが置けます。メーカー軽くて割れないフィルムミラー マグネットタイプとの併用もおすすめです。軽量で移動もラクに行えます。お客様組み立てとなります。
材質【パイプ部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【底板】プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル/ブラック高さ(mm)【パイプハンガー】1407質量(g)3900寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】278×342耐荷重(kg)【パイプハンガー】5、【底板】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×377×1431
キッチンカウンター キッチンラック ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック ゴミ箱上ラックYAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工天板下サイズ: 幅55.5 奥行35.5 高さ72cm天板サイズ: 幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し幅: 27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)17耐荷重(kg)天板30、引き出し7、全体37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約40-60分取扱説明書(1.07MB)
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネットYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【キャビネット】の2点セット【ゴミ箱上ラック】ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し幅:27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【キャビネット】食器や食品を隠せる、扉収納ラック開口部の広い観音開きタイプ天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き耐荷重:天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出し YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & 引き出しYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【ドロアー】の2点セット【ゴミ箱上ラック】ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm(※側板高さ4.5cm)引き出し幅: 27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【ドロアー】食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm引き出し幅(共通):27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、ドロアー:27.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
ヒロ口(ひろくち)プチセット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 源兵衛ヒロ口(ひろくち)プチセット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】源兵衛
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
設置自由度が高い3WAYの「ヒロ口」です。マグネット/ベルト/紐クリップが付属しています。冷蔵庫脇・シンク下・椅子背もたれ・車内の手すりなど、使い方は自由自在で無限大。 長さ約500mm×幅40mmのスリム設計なので省スペースで利用できます。組み立て式で、持ち運びや設置も簡単。 水回りOKのステンレス製で汚れてもサッと水洗い・拭き取りでき、におい移りしにくいのでお手入れも簡単です。雨にも濡れても安心設計。日本製・特許構造:特許第6142956号/第7140406号に基づく可変リング機構です。 2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。
用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積などセット内容ヒロ口プチ(金属)30mm×0.5m本体×1個/ヒロ口プチ用マグネットクリップブラック×1個/ブランケットクリップ ブラック×1個/ヒロ口プチ用紐付きダブルクリップ×1個/ポリ袋0.05×200×1000×2枚/ポリ袋0.05×200×300×2枚直径(Φcm)開口部:最小約9~最大約13幅(cm)約4長さ(cm)約50素材ステンレス関連資料(64.62MB)
ヒロ口(ひろくち)ミニ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 源兵衛ヒロ口(ひろくち)ミニ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】源兵衛
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
「ヒロ口 ミニ」は、工場・倉庫・現場・イベント・アウトドアなど、様々なシーンで活躍するコンパクトな吊るし型ダストボックスです。吊るすだけで設置できるため、床を塞がず、限られたスペースでも効率よく使用できます。チリトリとしても使用できます。 大型のヒロ口270Lの性能を受け継ぎつつ、より小型で取り回しやすい設計です。少人数の現場や、イベント・キャンプ・スポーツ大会など、小規模なゴミ入れに最適です。 高強度フレームと専用袋により、ゴミの重さにも耐える頑丈構造。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納でき、持ち運びや保管もラクラクです。 安心の日本製です。2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。
用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積などセット内容ヒロ口ミニ(金属)50mm×1m本体×1個/ヒロ口ミニ用マグネット付クリップ ブラック×1個/ヒロ口ミニ用ヒモ付吊具(紐1m)×1個/ポリ袋0.05×320×770×1枚/ポリ袋0.05×390×770×1枚/ポリ袋ホワイト0.05×390×770×1枚直径(Φcm)開口部:約15.5~27幅(cm)約5長さ(cm)約95素材ステンレス関連資料(42.13MB)
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
...