3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業 トラスコ品番137-8190 材質高炭素刃物鋼 全長(mm)175 材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム 質量(g)100 タイプ多用途コンパクト 刃長(mm)40 切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷