カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(3)

「金属スペーサー m3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 100個入 RICHCOスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 100個入RICHCO
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
オス / メス M3 金属製スペーサ。オス / メス金属製スペーサは、ニッケルめっき黄銅製で、100 個パックで提供されています。 すべてのモデルに M3 ねじ及びタッピングが付いています。
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:280-8991アズワン品番65-8051-79
キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)ほか
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
金属付PBTスペーサー / BMZ-E 廣杉計器金属付PBTスペーサー / BMZ-E廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
8日以内出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
金属付PBTスペーサー / AMZ-E 廣杉計器金属付PBTスペーサー / AMZ-E廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)三木プーリ
50,980税込56,078
1個
23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)三木プーリ
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリSFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)三木プーリ
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
防雪カバー ALS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー ALS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
適応機種:ALS、ALD、ALE、ALW
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUS304 4個・平座金 3×14×1 SUS304 8個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 4個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット組立 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)100以下(防雪カバーR、L及び、付属品(六角棒レンチ以外)含む)対応機種ALS・ALD・ALE・ALW取付場所散光式警光灯ALシリーズのスピーカカバー使用周囲温度(℃)-40~+80取付方向正方向サイズ(mm)1100耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
防雪カバー AXS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AXS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
二重カバー構造でスピーカーへの雪の進入を防ぎ、音量を確保します
付属品六角穴付きボルト(対辺2.5)M3×30 SUSXM7 4個・平座金 3×14×1 SUS304 4個・金属スペーサ 長さ11mm SUS303 2個・金属スペーサ 長さ14mm SUS303 2個・セットワッシャ(樹脂) 4個・ウェルナット 4個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)170以下対応機種AXS使用周囲温度(℃)-30~+75耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995
防雪カバー AZS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防雪カバー AZS-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷
適応機種:AZS、AZD
付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く))対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N使用周囲温度(℃)-30~+75取付方向正方向のみ振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら