カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • ステンレスメッシュ板(1)
    • アルミメッシュ板(1)
    • 鉄/鋼メッシュ板(4)
    • 銅メッシュ板(1)
  • 科学研究・開発用品(21)
    • 実験研究用素材(18)
    • 実験関連品(2)
  • 作業服(38)
  • 安全保護具(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • マスク(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「金属メッシュ」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X4 Air マイク用ウインドシールド insta360X4 Air マイク用ウインドシールドinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。X4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザインのためX4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザイン。工具や接着剤不要のスナップオン式。数秒で取り付け可能で、現場での操作性が抜群です。
付属品マイク用ウインドシールド、吸音シート×6セット内容X4 Air専用のマイク用ウインドシールドは、風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)60.3×31×22.8質量(g)8.5
B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
539税込593
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)20枚セット KBISまとめ買い B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)20枚セットKBIS
9,698税込10,668
1セット(20枚)
翌日出荷から9日以内出荷
20枚まとめ買いのお徳用です。3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)RoHS指令(10物質対応)対応
スリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン  200262  メンズ   非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー) スケッチャーズスリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン 200262 メンズ 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)スケッチャーズ
14,900税込16,390
1箱
4日以内出荷
ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)デザインを採用したスタイルで、合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォームインソール、ストレッチレース、カーボンナノセーフティトーが特長です。カーボンナノノンメタリックセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合しています。非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー史上最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み;濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。金属探知機を通過できる非金属の設計。合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、ストレッチレース。フレキシブルな衝撃吸収ミッドソールとトラクションアウトソール
PPラギングクロス 1m×1m 施工用 ニッショウ機器PPラギングクロス 1m×1m 施工用ニッショウ機器
3,415税込3,757
1枚
14日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。厚さ(mm)0.2構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート引張強度(N/25mm)367密度2.8(本/25mm)外観白色の三軸連続繊維シート危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類作業温度範囲(℃)0~40燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃目合い(mm)10繊度(dtex)850
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品カノマックス(KANOMAX)
1,798,000税込1,977,800
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品カノマックス(KANOMAX)
1,998,000税込2,197,800
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡカノマックス(KANOMAX)
1,798,000税込1,977,800
1台
35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)フォーマット形式Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡカノマックス(KANOMAX)
1,698,000税込1,867,800
1台
35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft ExcelプロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1 カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1カノマックス(KANOMAX)
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
マスクの装着状態を定量的に確認できます。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。製品単独でも、PC経由でも操作可能です。全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。PC1台につき4台まで操作可能です。
用途マスクの漏れ率の測定に。顔に合ったマスク種類の選定に。日々の装着状態のチェックに。付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)/電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト、金属メッシュトラスコ品番257-2707幅(mm)208高さ(mm)152奥行(mm)262
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
61,980税込68,178
1巻(50m)
17日以内出荷
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー LazosLazos ゲーミング ノートパソコンクーラーLazos
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様・17インチのまでのパソコンに対応・最大25dbの超静音※※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)付属品USBケーブル(A to A)材質(本体)金属メッシュ定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)約461×294×52定格電流(A)800+-10%本体質量(kg)約1.21定格出力(W)4+-10%騒音値(dB)23-25ファン2個 約125×125×15mm
手で切れるゲル両面テープ エスディアイ手で切れるゲル両面テープエスディアイ
359税込395
1個
当日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
金属製メッシュ 純チタン 100角 アズワン金属製メッシュ 純チタン 100角アズワン
28,630税込31,493
1枚
10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織アズワン品番68-4132-81
EDIFIERワイヤレスヘッドホン プリンストンEDIFIERワイヤレスヘッドホンプリンストン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書寸法(mm)約176×53×195質量(g)347形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ接続複数:マルチポイントBluetoothver.5.4 通信距離:約10mイヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ メディカル・エイドスマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズメディカル・エイド
1,898税込2,088
1枚ほか
5日以内出荷
スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
窓用遮熱・目隠しメッシュシート 日本緑十字社窓用遮熱・目隠しメッシュシート日本緑十字社
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
ステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバー ロジックステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバーロジック
5,688税込6,257
1個
5日以内出荷
☆ステンレス製カップ軽量で耐久性が高く、衛生的にも優れたステンレスカップ。専用の金属メッシュフィルターと伴わせて使用し、幅広設計の飲み口はコーヒーの風味をより楽しめます。【製品仕様】「ステンレスカップ」:・高さ :80mm・本体幅:75mm(表記は約、ミリです)
材質ステンレス
EMC対策用MGネット 1m×巾105cm 1重 23dB~ メディカル・エイドEMC対策用MGネット 1m×巾105cm 1重 23dB~メディカル・エイド
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用 重ね合わせることで『必要に応じて』シールド性能を変化(23~60dB)させることができる 薄くて柔らかく、ハサミで切ってもホツレないので容易に裁断加工できる 摩擦や折曲げの耐久性が高く、洗濯が可能で、シールド性能が劣化しにくい ※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する 1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い 銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい 未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:1m×生地巾105cm(長さは希望寸法にカット可能)●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-3072-03
ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セットLazos
22,980税込25,278
1ケース(6個)
6日以内出荷
RGBライトで7種類の点灯効果を実現 6段階まで風量調節可能な2ファン仕様 17インチのまでのパソコンに対応 最大25dbの超静音※ ◎角度は5段階に調整可能! ◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能 ※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。
仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25dbアズワン品番68-4057-29
導電性両面粘着テープ No.118M-200×300 竹内工業導電性両面粘着テープ No.118M-200×300竹内工業
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
基材に導電メッシュを使用しておりますので、柔軟性に優れています。 粘着剤中に金属粉を独自配合で混合し、厚み方向の導通性能があります。 ノンハロゲン、RoHS指令にも準拠した部材で構成していますので環境性に優れた製品です。(2023年09月時点) 【用途】 電子機器全般のEMC/ESD対策
仕様●製品厚み:130μm●サイズ:200mm×300mm●接触抵抗値:0.04Ω以下/25mm□/19.6N●接着力:10N以上/25mm幅(対SUS)アズワン品番67-7974-33
金属製メッシュ 純チタン 100角 tantore金属製メッシュ 純チタン 100角tantore
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)100×100
コットンツイルサマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sコットンツイルサマー長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
6,198税込6,818
1着
5日以内出荷から11日以内出荷
「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。メッシュ仕様。ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。袖口マジックテープ仕様。
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット
金属メッシュ面 トーアボージン金属メッシュ面トーアボージン
7,388税込8,127
1個
翌々日出荷
重さと見やすさ、強度のバランスがちょうどよい20メッシュ金網面です
網:黒
形状自在ミストホース グリーンライフ形状自在ミストホースグリーンライフ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウンホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
用途ガーデンミスト、熱中症対策材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABSライムグリーン質量(g)150適合ホース内径(Φmm)12~15まで寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
729,800税込802,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約7.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-95
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約27g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-73
EMCシート EMCSTシリーズ メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズメディカル・エイド
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:縦3000mm×横3000mm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約225g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-65
スライドコート(エアゾール) オーデックスライドコート(エアゾール)オーデック
23,980税込26,378
1箱(6本)
5日以内出荷
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-25危険物の類別非危険物
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)100cm×縦100cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約130g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-78
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
359,800税込395,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約1
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影
EMCシート EMCSTシリーズ メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズメディカル・エイド
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影
スライドコート(エアゾール) オーデックスライドコート(エアゾール)オーデック
94,980税込104,478
1箱(24本)
5日以内出荷
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4032mL危険物の性状非水溶性
EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズメディカル・エイド
729,800税込802,780
1個
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できるKEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズメディカル・エイド
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高いKEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有りシールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高いゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら