「金属六角サポート」の検索結果
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケル
ねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
表面処理ニッケル
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
ねじ径M3
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために
材質鉄、三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質SUS303
材質SUS303
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
ねじ規格並目