2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
アルス豪傑 仮枠達人鋸
エコ商品
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。
用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。 全長(mm)415 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)183 切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄 不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属 寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷