絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル92日以内出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具1000V耐電圧試験済み二重超薄膜コーティング特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー最大長:115mm用途:結束バンド等の合成樹脂やプラスチック等の切断用金属露出部:刃の裏表部分刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本質量(kg)2.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek(R)カッティングピンセットIdeal-Tek8日以内出荷
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール全長(mm)115タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れるRoHS指令(10物質対応)対応
F型エアーニッパーベッセル3日以内出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!スライド機能のない固定式横型エアーニッパーF型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46Pニューレジストン当日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石カッティングホイル(オフセット型)ニューレジストン当日出荷
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。
従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値
切れ味を重視した砥粒調合
さまざまな作業に対応できる汎用性
外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
ハックソー150mmBOSCH(ボッシュ)当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーブレード24山150mmBOSCH(ボッシュ)当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断BOSCH(ボッシュ)当日出荷
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,978
1シート(25本)
翌々日出荷
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティングBOSCH(ボッシュ)¥1,398~税込¥1,538~
1シート(3本)ほか
当日出荷
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
ラジオペンチ 200mmTSUNODA(ツノダ)当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。トラスコ品番135-9504材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)200切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)ベッセル3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)ベッセル3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)ベッセル3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)ベッセル3日以内出荷
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応
複動ストレート片刃(超硬)ベッセル翌々日出荷から3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.6W 12kΩ ±1%, MRS25000C1202FCT00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 86.6kΩ ±1%, MRS25000C8662FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 86.6kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 82.5kΩ ±1%, MRS25000C8252FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 82.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 80.6kΩ ±1%, MRS25000C8062FCT00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 80.6kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 8.25kΩ ±1%, MRS25000C8251FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 8.25kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 7.15kΩ ±1%, MRS25000C7151FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 7.15kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 64.9kΩ ±1%, MRS25000C6492FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 64.9kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 61.9kΩ ±1%, MRS25000C6192FCT00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 61.9kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 60.4kΩ ±1%, MRS25000C6042FCT00VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 60.4kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 6.98kΩ ±1%, MRS25000C6981FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 6.98kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 6.49kΩ ±1%, MRS25000C6491FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 6.49kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 57.6kΩ ±1%, MRS25000C5762FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 57.6kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 5.76kΩ ±1%, MRS25000C5761FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 5.76kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 5.36kΩ ±1%, MRS25000C5361FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 5.36kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 47.5kΩ ±1%, MRS25000C4752FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 47.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 40.2kΩ ±1%, MRS25000C4022FCT00VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 40.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション