カテゴリ

  • 制御機器(481)
  • 切削工具(371)
  • 研磨材(363)
  • 電動工具(190)
  • 作業工具(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 空圧工具(56)
  • 溶接用品(34)
  • 農業機械(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 機構部品(10)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(377)
  • VISHAY(206)
  • YAGEO(180)
  • BOSCH(ボッシュ)(103)
  • SK11(76)
  • エスコ(51)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • ベッセル(32)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(30)
  • レヂトン(29)
  • マキタ(27)
  • 室本鉄工(27)
  • モトユキ(20)
  • ユニカ(20)
  • XP POWER(20)
  • ミルウォーキーツール(20)
  • LENOX(レノックス)(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 富士製砥(高速電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(540)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属切断用」の検索結果

1,946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブモトユキ
2,398税込2,638
1式(5本)
翌日出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼ステンレス鋳鉄非鉄金属鋼板合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95関連資料(2.31MB)
デジタル温度調節器(流量センサー付) インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付)インフリッヂ工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途
デジタル温度調節器 インフリッヂ工業デジタル温度調節器インフリッヂ工業
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器 DAC-8Eは、スーパーエアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。スーパーエアヒータと接続するだけで、細かな温度設定及び、温度管理を容易に行えます。製造条件の安定化(再現性)を望むお客様にお勧めいたします。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。小型・軽量のコンパクトサイズです。上限、下限温度警報機能などによって安全確保のための回路、作業手順作りのお役にたちます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途
セーバーソーブレード 5本入り モトユキセーバーソーブレード 5本入りモトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
3.0~6.0mmの中厚物切断に最適。カーブ形状により材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。薄刃設計なのでしなやかさと強さを両立。安定した切れ味を実現。波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属・鋼板・合成樹脂パイプなどの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)19タイプ中厚向き入数(枚)5山数14刃厚(mm)0.95
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
差替式ナイフセット WORKPRO差替式ナイフセットWORKPRO
769税込846
1セット
翌日出荷
SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。
付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
絶縁平刃ニッパー フィスコインターナショナル絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
92日以内出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具1000V耐電圧試験済み二重超薄膜コーティング特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー最大長:115mm用途:結束バンド等の合成樹脂やプラスチック等の切断用金属露出部:刃の裏表部分刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 10枚BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46PBIGMAN(ビッグマン)
179税込197
1個
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1袋
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1袋(10本)
予約販売
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。
用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
カポリカッター・替え刃 オンダ製作所カポリカッター・替え刃オンダ製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
・金属強化した樹脂管の切断が可能。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断可能。・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計。
備考適合管は外径Φ38mmまで
セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50枚)
翌日出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
1,798税込1,978
1パック(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーションセーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイストライアルコーポレーション
2,998税込3,298
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適
用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテックオリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造必要な長さを金属ハサミなどで切断可
長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテックオリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5マリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造必要な長さを金属ハサミなどで切断可
長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら