20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に 種別黒炭
1箱(3kg)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900 炉内寸法(mm)70×120×50 外寸法(mm)180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3kg)
1,198 税込1,318
当日出荷


「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷


16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御 センサーK型熱電対 設定温度範囲100~900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用 電源(V)AC100(コンセント付)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
6,990 税込7,689
当日出荷

1セット
13,900 税込15,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
19,900 税込21,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)