高品質で先端までしっかりとカットができるよう精密に刃付けを施しており、軽量で作業効率が上がります。刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。先端がストレートタイプで、角度がついているタイプでは扱いにくい部分のカットも可能にします。持ち手~刃すべて金属で製造されていますが、重さ14.5gと非常に軽量で疲れにくく扱えるのが特徴です。。刺繍作業にはもちろん、先端までしっかりとカットが行えるよう精密に刃付けを施しているので繊細な工作やちょっとしたネイルのお手入れなどにも扱いやすく幅が広がります♪
材質硬化鋼
全長(mm)90
質量(g)14.5
持ち手穴(mm)17
刃先(mm)20
1本(90mm)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です。LTJマーク付で25年保証です。
トラスコ品番123-1189
セット内容ナイロンケース
全長(mm)97
質量(g)198
機能スプリングアクションニードルノーズプライヤー、スプリングアクションレギュラープライヤー、スプリングアクションワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ハサミ、パッケージオープナー、木工/金属用ヤスリ、マイナスドライバー(S/M)、プラスドライバー、定規、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード