カテゴリ

  • 空調・電設資材(42)
    • 金属製可とう電線管(42)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • ネオフレックス(23)
  • 日本シーム工業(1)
  • エースサービス(2)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.3(7)
  • 15.8(5)
  • 19.7(5)
  • 20.8(9)
  • 21~21.3(2)
  • 21.1(1)
  • 25.4(6)
  • 26.4(8)
  • 26.5~26.8(2)
  • 26.8(1)
  • 33.5(5)
  • 42.8(1)
  • 43.3(4)
  • 51.3(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(25)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(35)
  • 5(20)
  • 8(20)
  • 10(75)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 20(61)
  • 25(17)
  • 50(44)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(11)
導体外径(Φmm)
  • 15.2(3)
  • 15.5(1)
  • 17.1(1)
  • 17.4(1)
  • 17.7(5)
  • 17.9(1)
  • 18(1)
  • 20.8(1)
  • 21.1(6)
  • 21.3(1)
  • 24.6(2)
  • 26(1)
  • 26.5(3)
  • 26.7(11)
  • 31.3(2)
  • 32.8(3)
  • 33.1(1)
  • 33.4(10)
  • 40(5)
  • 50(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属製可とう電線管」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプエースサービス
24,980税込27,478特価
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
13,980税込15,378
1巻(30m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
51,980税込57,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
59,980税込65,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
41,980税込46,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
27,980税込30,778
1セット(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
34,980税込38,478
1巻(30m)
翌日出荷から3日以内出荷
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(30m)ほか
3日以内出荷
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
KFM(耐油タイプ) ネオフレックスKFM(耐油タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(30個)
3日以内出荷から5日以内出荷
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
25,980税込28,578
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(30個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
99,980税込109,978
1セット(30個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
36,980税込40,678
1巻(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
22,980税込25,278
1巻(30m)
翌々日出荷から4日以内出荷
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
35,980税込39,578
1セット(30個)
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(30個)
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
15,980税込17,578
1巻(30m)
翌日出荷から3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(30個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
34,980税込38,478
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(30個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
109,800税込120,780
1巻(30m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(30個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KS(SUS304帯鋼) ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)ネオフレックス
86,980税込95,678
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から51日以内出荷
シャワーホース等の使用に最適です。
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら