部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
材質SUS304
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
形状角形
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350
アズワン品番1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
仕様●内寸法×外寸×深さ mm:180×200×160●容量L:3●コルク栓付広口型●コード番号:697-380
アズワン品番65-8687-98
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304
全高(mm)60
板厚(mm)1
材質スチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
アズワン品番64-7989-07
1本
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。
トラスコ品番407-0101
材質ポリエチレン(100%リサイクル)
質量(kg)1.4
高さ(mm)125
縦(mm)305
横(mm)255
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454
適合機種AC6100
材質亜鉛合金
質量(g)344
部品名称6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分
セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個
種別蚊取線香
容量30巻
区分防除用医薬部外品
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135
使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻
香り極上の伽羅の香り
有効成分メトフルトリン2.6mg/巻
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約7時間
アズワン品番64-1215-51
使用期間約7時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(30巻)
¥799
税込¥879
当日出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3
エスコ品番EA991JM-13
材質アルミ
質量(g)210
構造防爆
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶用Vカッター ガイド付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶
材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245
使用缶9L・18L角缶
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ