手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
¥6,788
税込¥7,467
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:54
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5
最小内径(Φmm)フレキ:51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G54
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.5m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:36
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3
最小内径(Φmm)フレキ:35
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G36
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.3m)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.5m)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:28
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5
最小内径(Φmm)フレキ:26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G28
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.3m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様フレキ種:VHM
サイズフレキ:22
タイプフレキ:耐熱タイプ
長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8
最小内径(Φmm)フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管サイズ(適合)G22
材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ