46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)1 サイズS 高さ(mm)トレー:20 外形寸法(mm)W197×D164×H80 内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.8 容量(L)3.3 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 高さ(mm)トレー:20 施錠方法シリンダー錠
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.5 容量(L)1.9 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 色(本体)アイボリー
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
欠品中

引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂 ダークブルー 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品鍵(2本)、取扱説明書 材質鋼材 ブルー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2 トラスコ品番859-4199 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39 施錠方法シリンダー式 耐火時間30分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

キャッシュボックス カール事務器 動画あり
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。 付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付 高さ(mm)87 奥行(mm)155 本体質量(g)900 対応A6書類収納可能 収納サイズA6 外寸法・幅(mm)195 施錠方法ダイヤル錠 収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法シリンダー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

おこづかいばこ カール事務器 動画あり
カール事務器おこづかいばこ
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱。お子さまの初めてのお金の管理におすすめ。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組み。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個 質量(g)430 本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本) 質量(kg)7.2 材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト) アズワン品番64-4045-12 施錠方法フラットキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159 耐火時間30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他) 質量(kg)22 アイボリー 内容積(L)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210 施錠方法リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。ピッキングに強い鍵も付属しています。さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。重要書類や貴重品の管理に。
付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個 材質スチール、プラスチック 質量(kg)2.7 使用電池単三乾電池×4本 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可 付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg)25/中棚:3 アジャスターなし 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ティーエフサービスSTロック 小型金庫用
強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定。ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたします アズワン品番65-5708-06
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

サンワサプライマルチ収納ラック
用途小型機器などマルチに収納 間口(mm)700 奥行(mm)600 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm)650 高さ(mm)600 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント4U 総耐荷重(kg)50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。 間口(mm)500 奥行(mm)500 材質スチール/メラミン焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売) アズワン品番67-0362-22
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×5mm D形状 青色カバー付き●定格トルク:400(最大1400)gcm/5V●回転数:45~150rpm、減速比1/134●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売) アズワン品番67-0362-21
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ防塵ラック 簡易
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック 簡易
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など 定格電圧(V)単相AC100~240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10~45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
RoHS
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)10 容量(L)16 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷