設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)10
容量(L)16
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
付属品金具2個、ボルトナットセット(M6)4個、アンカーボルト(M6)2個
トラスコ品番868-6370
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×100
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6173
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
色アイボリー
高さ(mm)215
奥行(mm)150
容量(L)5.1
間口(mm)255
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用
アンカー止めタイプ
用途金庫の転倒防止
材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート
寸法(mm)160×195×181
荷重(kg)対象物:500
1セット(4個)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6165
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.0
色アイボリー
高さ(mm)400
奥行(mm)250
容量(L)23.6
間口(mm)305
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-31
材質スチール
質量(kg)8.8
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様棚1段付(取り外し可能)
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)27
容量(L)21.6
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
個人情報管理に最適です。
施錠方法クラシカルキータイプ
仕様収納サイズA5
トラスコ品番421-3637
材質本体:スチール
質量(kg)6.2
容量(L)9.9
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定。ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたします
アズワン品番65-5708-06
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
ドアは油圧式。手挟みを防止します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
床と耐火金庫を簡易固定する装置です。地震発生時における金庫の転倒やキャスターでの自走を防止します。
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー
色ライトグレー
材質(本体)スチール
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能。ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたします
アズワン品番65-5708-05
1セット(4個)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで
安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。
暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を
ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が
高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。
他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。
簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。
※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上
耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)
扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所
収納部分室数1室
RoHS指令(10物質対応)対応
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
関連キーワード