材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
20cm用。鋼板製。室内、室外フレーム。対象ウェザーカバー:CVD4、CVDK3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×53
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質ラワン
タイプ25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
20cm用。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×53
C型
用途石膏ボード用
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、12KHタイプ〉専用フード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×100
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0422
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)1.3
品名端面補強枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
対応機種GQ-1626AWX-60T-DX/TB-DX、GQ-1626WS-60T/60TB、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB-1
関連資料(0.05MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
対応機種GQ-**37WX、GQ-2437WS、GQ-**39WS、GQ-1639WE、GQ-1626WS-60T-DX/TB-DX
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
4日以内出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
2枚構成のレンズで各種倍率が選べます。
倍率10×・20×
レンズ有効径(mm)13・7
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
対応機種GT-C(P/V) 72(S)AW-PS、GT- 70(S)AW-PS
関連資料納入仕様図(0.4MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
30cm用。鋼板製。室外フレームのみ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×460×53
付属品ケース
種別PM-40
倍率10×
直径(mm)21
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
25cm用。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×410×53
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
対応機種GQ- 37WX、GQ- 39WS-1、GQ-1639WE
関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
対応機種GQ- 37WX、GQ- 39WS-1、GQ-1639WE、GQ-1626WS-60T-DX/TB-DX
関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥970
税込¥1,067
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ