131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 口径(mm)25×23 頭の全長(mm)95 頭質量(g)165
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一本で効率よく作業できます。横打ちクサビで抜けにくい商品です。
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)300 主な用途仮枠作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番363-4248 質量(g)340
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類仮枠ハンマー 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類ネイルハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)雅ミラーハンマー先切金槌
エコ商品
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学先切金槌
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。 仕様(鉄クサビ)2割出し 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類片口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)300 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 仕様18mm 材質(柄部) 材質(頭)ステンレス 主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ステンレス先切 金槌
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362 寸法(mm)330×115×25 材質頭:ステンレス タイプ先切金槌 頭径(Φmm)24-27(楕円型) 頭部長(mm)115
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

小型の金槌。 一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
種類片口ハンマー 全長(mm)305 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 仕様18mm 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)本樫 金槌の柄
ハンマー・玄翁・金槌の柄の交換に
種類ハンマー柄
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 仕様タテ・ヨコ二重クサビ
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)100
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)310 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)265 頭部長(mm)102
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35
1個
6,898 税込7,588
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 口径(mm)28×26 頭の全長(mm)118 質量(g)約360
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)