軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
仕様柄の抜けにくい三重クサビ
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
主な用途打ち込み作業
口径(mm)25×23
頭の全長(mm)95
頭質量(g)165
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一本で効率よく作業できます。横打ちクサビで抜けにくい商品です。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)300
主な用途仮枠作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番363-4248
質量(g)340
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
握って実感。
手になじみやすい。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類片口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)330
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)300
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様18mm
材質(柄部)樫
材質(頭)ステンレス
主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)24
全長(mm)330
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途打ち込み作業
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途打ち込み作業
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362
寸法(mm)330×115×25
材質頭:ステンレス
タイプ先切金槌
頭径(Φmm)24-27(楕円型)
頭部長(mm)115
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
小型の金槌。
一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
種類片口ハンマー
全長(mm)305
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様18mm
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
仕様タテ・ヨコ二重クサビ
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
32mm前後のくぎ打ちに適しています。
くぎ抜きもついているので大変便利。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)300
材質(頭)炭素鋼
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)100
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)310
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)265
頭部長(mm)102
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
主な用途打ち込み作業
口径(mm)28×26
頭の全長(mm)118
質量(g)約360
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ