69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910 長さ(m)3 網目(mm)10 寸法(mm)0.85(線型) 種別侵入防止
1本
3,190 税込3,509
当日出荷

隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910 長さ(m)30 網目(mm)10 寸法(mm)0.85(線型) 種別侵入防止
1本
29,900 税込32,890
3日以内出荷





耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用 番手#20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
寸法(m)0.45×1
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ビニール亀甲金網
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性金網付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 0951 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接かぶるタイプの防災面です。(後頭部はゴムバンド式) ガラス・ビンなどの取扱時に、破片の飛来から顔を保護します。
仕様フクリーン巻 トラスコ品番819-9533 質量(g)210 寸法(幅W×高さH)(mm)350×330 表面処理黒色金網焼付塗装 メッシュ16メッシュ 材質(フレーム)メタル
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質柄:66ナイロン(ガラス繊維入) 網目8メッシュ 寸法A(mm)140 寸法B(mm)165 寸法C(mm)220 耐熱温度(℃)200 EBM品番216400
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

4面パネル付で細かい荷物の搬送にも最適な運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 小型パッケージ等の搬送に理想的です。 ヘビーデューティー、サイドパネルは、小型パッケージ&アイテムを保管出来ます。 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性があります。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る 対象動物ソブネズミ、クマネズミ 仕様後扉開閉式 付属品保護カバー、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)1.6 線径(Φmm)1.6 作動方式シーソータイプ 金網ピッチ(mm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類和食器 材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合) 耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃
1袋(5枚)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
1個(1枚)
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
1個(1枚)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
仕様両袖ハンドル網付きタイプ ブレーキ有り 材質(車輪)ゴム車輪 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
仕様両袖ハンドル網付きタイプ ブレーキ無し 材質(車輪)ゴム車輪 積載荷重(kg)300 キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個 荷台寸法(mm)906×616 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)28.7 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
42,980 税込47,278
欠品中

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。
仕様両袖ハンドル網付きタイプ ブレーキ無し 材質(車輪)ゴム車輪 積載荷重(kg)150 キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個 荷台寸法(mm)716×436 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)18.9 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)マルチメッシュ
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。 材質再生ポリエチレン
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM 内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです。
仕様調光器:不可 幅(mm)□350 質量(kg)2.3 高さ(mm)183 材質(本体)鋼(黒色) 種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)15 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:バネ式 材質(カバー)樹脂シート(和紙入・金網模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 材質(枠)杉(民芸塗り) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1060 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

こだわりの質感が「揚げたて」「焼きたて」のライブ感を演出します。 金網が入ります(別売)。
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。日本塗料工業会標準色:GN-55(近似)です。
用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。 材質変性アルキド樹脂系 容量(mL)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300g 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬) 塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上 乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン金属メッシュ面
重さと見やすさ、強度のバランスがちょうどよい20メッシュ金網面です
網:黒
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)