環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)ブタジェンゴム
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)730
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。静音台車、
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)ブタジェンゴム
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
関連キーワード