カテゴリ

  • 物流用品(24)
    • 滑車(7)
    • 重量フック(3)
    • 吊具(1)
  • 空調・電設資材(13)
    • ケーブルローラー(11)
  • 作業工具(46)
    • コロ金車(19)
  • 鈑金・塗装(56)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 整備工具・収納(7)
  • 事務用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「金車」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(18件のレビュー)
5,798税込6,378
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式です。
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)スリーエッチ(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)スリーエッチ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型型式オーフ型
豆ブロック 水本機械製作所豆ブロック水本機械製作所(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
レグラス ラストブリザード 東洋化学商会レグラス ラストブリザード東洋化学商会(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(550mL)
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
セミブルック(滑車) ハイロジックセミブルック(滑車)ハイロジック(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷
高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。 吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。 一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別新品材質綿100%寸法(cm)40×40工程処理パック包装、検針機検査
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(93件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フロアーマット 大塚刷毛製造フロアーマット大塚刷毛製造(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(200枚)
当日出荷
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロアマット用養生カバー材質半晒クラフト紙厚さ(mm)約0.12寸法(mm)450×600質量(g)約23適合車種乗用車・ライトバン
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シートカバー 0.03mm 100枚 大塚刷毛製造シートカバー 0.03mm 100枚大塚刷毛製造(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(100枚)
欠品中
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー。 ロール状になっており、1巻で100枚取れます(切れ目入り)
用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)740厚さ(mm)0.03寸法(mm)袋部260高さ(mm)1240適合車種普通乗用車
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧硬化時間1時間/25℃
ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)ポイントフラッシュエイテック(ATEC)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
肉もちシーラー 3M(スリーエム)肉もちシーラー3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフラッシュ プレインベアポイントフラッシュプレインベア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ浅香工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
自然色 万型金封 御車料 スズキ紙工自然色 万型金封 御車料スズキ紙工(1件のレビュー)
149税込164
1個(5枚)
当日出荷
サイズ万型寸法(縦×横)(mm)183×92アズワン品番64-6234-75
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 2才 浅型 プロ浅香工業(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
六角レンチ(ショートタイプ) ベッセル六角レンチ(ショートタイプ)ベッセル
159税込175
1本
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入りモノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200枚)
当日出荷
200枚入りの大容量タイプがこの価格! 車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。
用途車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2透明寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)マチ(mm)140(両側)適合タイヤサイズ(参考)16インチまで
グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)Vipros(ヴィプロス)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。ほぼ無色成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
カンタン(FRP補修セット) ソーラーカンタン(FRP補修セット)ソーラー(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXHベッセル
4,298税込4,728
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTXベッセル
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXHベッセル(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
金象 しずキャリー大用キャスター 自在車 浅香工業金象 しずキャリー大用キャスター 自在車浅香工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XLベッセル
549税込604
1本
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
アタッチメントハンマー モノタロウアタッチメントハンマーモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
スポット穴あけ JTCスポット穴あけJTC(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応