カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 空圧工具(32)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(7)
  • 電動工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
さらに商品を絞り込む

「釘 1.2」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
BS ヒラチュウクウリベット 大阪魂BS ヒラチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(65個)
翌日出荷
SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂SUS ヒラチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌日出荷から81日以内出荷
アルミウスヒラリベット 大阪魂アルミウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(156個)ほか
翌日出荷
アルミサラリベット 大阪魂アルミサラリベット大阪魂
667税込734
1袋(151個)ほか
翌日出荷
CU サラリベット 大阪魂CU サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(145個)
翌日出荷
CU マルリベット 大阪魂CU マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(91個)ほか
翌日出荷
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
709税込780
1袋(650本)
翌々日出荷から5日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
ブラインドリベット シールドタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプSK(新潟精機)
419税込461
1個(20本)
4日以内出荷
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
真鍮釘 平頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,970税込2,167
1袋(1520本)
翌々日出荷から3日以内出荷
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,890税込2,079
1袋(1460本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
カラーブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
429税込472
1本
3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。ツバのカラーをブラックにしてあるので塗装の必要がありません。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティールブラック
ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 11.1mm x 28.3 mm 15.2mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 11.1mm x 28.3 mm 15.2mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 11.1mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm寸法 [L x W x D] = 32.5 x 28.3 x 15.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) Gecko Japan耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)Gecko Japan
10,980税込12,078
1袋(1000個)
11日以内出荷から57日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。 46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2タンRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット Gecko JapanプッシュリベットGecko Japan
9,998税込10,998
1袋(1000個)
11日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製です。 ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心入数:10個
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2入数:10個
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,010税込5,511
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
11,700税込12,870
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ツブシ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツブシ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1セット(20本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
くぎ打ちガイド Clover(クロバー)くぎ打ちガイドClover(クロバー)
679税込747
1個
当日出荷
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。
用途手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。材質本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄寸法(mm)116×67.5質量(g)21穴サイズ(mm)A:1.5~1.7用。B:1.2用。C:0.8~1.0用対応釘(mm)太さ:0.8~1.7。長さ:10以上
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入 AVDELリベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入AVDEL
6,098税込6,708
1袋(100個)
7日以内出荷
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
DH釘止め短冊330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH釘止め短冊330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1個
5日以内出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
30,980税込34,078
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
小鋲(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)小鋲(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(230本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(16本)ほか
当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
ふすま釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ふすま釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(70本)
当日出荷
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(塗装)
ステンレス 洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(7本)
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズエスコ
660税込726
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズエスコ
910税込1,001
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ラインテープ用ホワイト釘 DANNO(ダンノ)ラインテープ用ホワイト釘DANNO(ダンノ)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ラインテープ固定用針。
材質スチール(ホワイト塗装)寸法(mm)Φ2.6×60ホワイト
平型ケーブルクリップ エスコ平型ケーブルクリップエスコ
660税込726
1袋(100個)
翌日出荷
材質ポリエチレンクリアー入数(個)100
クリーナー壁付けホルダー オークスクリーナー壁付けホルダーオークス
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
浮かせる収納、お部屋スッキリ。クリーナーを浮かせて収納。ホコリがたまらないから、お掃除ラクラク。
材質【取付金具本体/アーム】鉄(クロムメッキ)、【釘】鉄、【カバー、取付ピース】ABS樹脂、【キャップ】ポリエチレン、【ピン】ステンレス鋼耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×1.2×24
Nintendo Switch用 収納ケース ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケースミヤタケ(宮武製作所)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケースSwitch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)底面に滑り止め付き
用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(フタ開閉時の最大)約28×12×24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)約27.7×8.3×13.7
Nintendo Switch用 収納ケース ミヤタケ(宮武製作所)Nintendo Switch用 収納ケースミヤタケ(宮武製作所)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
Nintendo Switchが大好きだけど、インテリアを邪魔するのが気になる方への隠す収納グッズ木目調デザインがお部屋に馴染む、Switch用収納ケースSwitch本体・充電スタンドを丸ごと収納可能配線スリット付きで、しまったままでもゲーム遊びが可能釘打ちできれば、壁付けも可能(木ネジ2本付属)底面に滑り止め付き
用途Switch収納ボックスとして。スイッチカバー/スイッチ収納/ゲーム収納/据え置き/壁掛け/NintendoSwitch/Switch/隠す収納/おしゃれ/インテリア材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×140、フタ開閉時の最大:約280×120×240収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約277×83×137
又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(90本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
汎用両面テープ”55733” テサ (tesa)汎用両面テープ”55733”テサ (tesa)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
スライストーン シンコールスライストーンシンコール
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
スライストーンはドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。 色・凸凹・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。 天然石だから出せる石の重厚な質感。 上質な空間を手軽に演出することができます。 スライストーンは曲面施工が可能です。 照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。 表面強度にも優れており、耐水性もあるので水廻りにも適しています。 ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち、穴あけも簡単に行えます。 カット後は速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。 マイカタイプ・・・宝石に似た輝き。 マイカでできており、独特の高級感があります。 見る角度によって表情が変わります。 クレイタイプ・・・マットな質感。 粘土質の粉体でできており、自然な色、凸凹、模様が1枚とて同じものがありません。
材質(裏)FRP厚さ(mm)1.2~1.8防火性能非防火
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら