23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)0.8
1パック(180本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(200本)ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理ユニクローム 材質硬鋼線材
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(560本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

太さ(mm)1.7 表面処理ユニクロ 頭部大頭 胴部ストレート
1箱(500g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
410 税込451
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(500g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 寸法(mm)3.05×65 アズワン品番64-7957-57 入数60
1セット(60本)
410 税込451
当日出荷