カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(259)
  • 空圧工具(49)
  • 切削工具(43)
  • 電動工具(23)
  • 建築金物(21)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「釘 38」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1パック(27本)
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
壁面検知スキャナー FNIRSI壁面検知スキャナーFNIRSI
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 位置決めのための円形穴を装備 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,970税込2,167
1箱(700本)
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
POPリベットTAPD-41 大阪魂POPリベットTAPD-41大阪魂
667税込734
1セット(61個)
翌日出荷
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(38個)
翌日出荷から翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(38個)
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
パーカーウスヒラリベット 大阪魂パーカーウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂BS ウスマルチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
ウスマルチュウクウリベット 大阪魂ウスマルチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷
KRS.B.R(アルミ-アルミ 大阪魂KRS.B.R(アルミ-アルミ大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
SUS316L マルリベット 大阪魂SUS316L マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
クロメートサラリベット 大阪魂クロメートサラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
ユニクロサラリベット 大阪魂ユニクロサラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
アルミウスヒラリベット 大阪魂アルミウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
アルミマルリベット 大阪魂アルミマルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
クロメートウスヒラリベット 大阪魂クロメートウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
クロメート マルリベット 大阪魂クロメート マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷から13日以内出荷
3カ-W ウスヒラリベット 大阪魂3カ-W ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
CU サラリベット 大阪魂CU サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
CU ウスヒラリベット 大阪魂CU ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
3カ-W マルリベット 大阪魂3カ-W マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
サラリベット 大阪魂サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
CU マルリベット 大阪魂CU マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
ウスヒラリベット 大阪魂ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
ユニクロ マルリベット 大阪魂ユニクロ マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
マルリベット 大阪魂マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(38個)ほか
翌日出荷
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(70本)
翌々日出荷から5日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
吊金具セット ハイロジック吊金具セットハイロジック
919税込1,011
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊10個、38mm洋灯吊4個、20mm洋折釘10個、32mm洋折釘4個、#4ヒートン6個、#8ヒートン2個、50mmアオリ止め1個
釘セット ハイロジック釘セットハイロジック
859税込945
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mmスクリュー50個、38mmスクリュー25個、32mmボード40個、25mmケーシング(白、茶)70個、25mmトタン(白、グレー)30個
ステン釘セット ハイロジックステン釘セットハイロジック
749税込824
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容19mm50個、25mm40個、38mm20個、50mm10個、25mmスクリュー30個、38mmスクリュー20個
【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV38AB2(修理) 修理【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV38AB2(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-52/438MA(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-52/438MA(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/938T(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/938T(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/2238T(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/2238T(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/1638T(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)TA-511/1638T(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-38F2(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-38F2(D)/4MAフロア(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ストアステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら