カテゴリ

  • 建材・エクステリア(47)
  • 切削工具(40)
  • 作業工具(40)
  • 安全保護具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 建築金物(21)
  • 空調・電設資材(12)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電気材料(7)
  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「釘 60mm」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面検知スキャナー FNIRSI壁面検知スキャナーFNIRSI
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 位置決めのための円形穴を装備 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属
のぼり パチンコ スロット P・O・Pトレーディングのぼり パチンコ スロットP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
押え釘20cmスライドパット セフティー3押え釘20cmスライドパットセフティー3
1,098税込1,208
1個(20本)ほか
翌々日出荷
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。
用途防草シート用。材質ピン:鉄 / パット:PE径(Φmm)【釘パット】60長さ(cm)【釘】20
アクティ長戸引手 MB-1 シロクマアクティ長戸引手 MB-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
付属品釘#18-10材質真鍮寸法W(mm)30
ニッケルBSフォトスタンドメス(アシ 大阪魂ニッケルBSフォトスタンドメス(アシ大阪魂
280,000税込308,000
1袋(1000個)
8日以内出荷
寸法D(mm)6寸法L2(mm)9ねじの呼びdM4
ニッケルフォトスタンドオス(アシ 大阪魂ニッケルフォトスタンドオス(アシ大阪魂
168,000税込184,800
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂ニッケルクミネジ(コニビオラ大阪魂
182,934税込201,227
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法d(mm)4.5寸法D(mm)9寸法d1(mm)M3.5
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30
パネルブーツ 仙台銘板パネルブーツ仙台銘板
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000幅(mm)60高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
ワイヤーストリッパー (メトリック) KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー (メトリック)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド研磨
Ichimatsu 釘袋 TAKAGI(高儀)Ichimatsu 釘袋TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具や釘などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
釘袋 HUKURO釘袋HUKURO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
外縫型仮枠釘袋 コヅチ外縫型仮枠釘袋コヅチ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。仕様バックスリット付,スイングポケット,ベルト通し補強材質特殊加工レザー幅(mm)ベルト対応:60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)300×210×65
アルミ 品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法H(mm)35寸法A(mm)80寸法F(mm)40寸法D(mm)33寸法E(mm)69寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
9,098税込10,008
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付マルキン印
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角マルキン印
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。四角 ハンマー柄 360mm (天然木・樫):舞台屋鎚(ナグリ)の主流である四角い柄を採用し職人の手に馴染みやすい握り心地。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)360口径(Φmm)18×19全長H(mm)360頭部長(mm)104
黒 釘袋2段スィングポケット SK11黒 釘袋2段スィングポケットSK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。2段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋3段スィングポケット SK11黒 釘袋3段スィングポケットSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。3段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 スリム SK11黒 釘袋 スリムSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。スリム幅の釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途スィングポケット仕様。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 2段 SK11黒 釘袋 2段SK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途薄型タイプの釘袋。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 マチ付き SK11黒 釘袋 マチ付きSK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。サイドポケット付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 マチ付き SK11黒 釘袋 マチ付きSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 ホルダー付き SK11黒 釘袋 ホルダー付きSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。ハンマー、ラチェットレンチホルダー付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
黒 釘袋 墨ツボホルダー付き SK11黒 釘袋 墨ツボホルダー付きSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用した釘袋です。墨ツボポケット付きです。袋内側底部分2重補強で丈夫です。
用途ワイドマチ幅釘袋。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
DBLTACT 革製釘袋 ホルダー付き 三共コーポレーションDBLTACT 革製釘袋 ホルダー付き三共コーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ベーシックモデルの革製釘袋 柔らかい革製で、手になじむので使い勝手抜群摩擦・熱に強く丈夫で耐久性抜群!マチ付きなので、道具の保持・出し入れがスムーズ!底部補強付!ホルダー付きでハンマーや両口ラチェットの収納ができます。大きめハトメ付きで落下防止コードの取付がスムーズ
グレー質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×330×60深さ(mm)2段:(約190/約150ベルト通し幅(mm)約80
DBLTACT 革製釘袋 三共コーポレーションDBLTACT 革製釘袋三共コーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
ベーシックモデルの革製釘袋 柔らかい革製で、手になじむので使い勝手抜群摩擦・熱に強く丈夫で耐久性抜群!マチ付きなので、道具の保持・出し入れがスムーズ!底部補強付!大きめハトメ付きで落下防止コードの取付がスムーズ
グレー質量(g)約282寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×240×60深さ(mm)2段:(約190/約150ベルト通し幅(mm)約80
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)釘打機等をぶら下げたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛けができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×48×35
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,300税込8,030
1パック(500本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,740税込8,514
1パック(500本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
789税込868
1本
翌々日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)5全長(mm)ねじ:115タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)60適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
押え釘15cmスライドパット セフティー3押え釘15cmスライドパットセフティー3
989税込1,088
1個
翌々日出荷
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。
用途防草シートなどの敷設固定。材質ピン:鉄・パット:PE径(Φmm)釘パット約60ピンサイズ15cm
銅釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(8本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら