「釘 bn75」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質軟鋼線材 頭部平頭 胴部スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 先端角先 頭部平頭 胴部スムース
1箱(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) トラスコ品番828-1067 形状スムース 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153 アズワン品番65-8051-82
1箱(1000個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096 アズワン品番65-7845-65
1箱(1000個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

関連カテゴリ