特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約140
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
全長(mm)150
仕上クロームメッキ
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約135
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。
狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
用途釘の頭を打込む際に使用します。
寸法(mm)10×150
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも
寸法(mm)150
グリーン購入法適合
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。
全長(mm)155
質量(g)126
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)165
サイズ特大
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
仕様柄の抜けにくい三重クサビ
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。
サイズ小
主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。
頭部幅(mm)21
主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。
対応釘(mm)1.5~2.5
材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め
全長(mm)160
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180
全質量(g)110
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
仕様タテ・ヨコ二重クサビ
二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
用途木材への釘打ち。
質量(g)450
主な用途木材への釘打ち
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
仕様タテ・ヨコ二重クサビ
二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)375
大きさ小
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。
『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。
モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。
防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。
幅(mm)130
全長(mm)540
高さ(mm)60
質量(g)1240
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)1860
入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード