狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス
長さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
金槌の要領で打ち下ろすだけでステープルが簡単に打ち込めます。2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途建築用ラス張りに。ルーフィングシート留めに。ポスター、荷札張りに。
適合針:F-107H(タチカワ製)、GT-06ML、10ML(タチカワ製)
トラスコ品番338-5366
幅(mm)30
全長(mm)285
高さ(mm)50
本数針装填:150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。
腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)210
主な用途石工作業
頭の全長(mm)78
質量(g)650
トラスコ品番471-7112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番551-9652
寸法(mm)頭長102
全長(mm)295
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
頭径(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー
全長(mm)320
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入(50本×20)
高さ(mm)14
質量(g)150
頭部寸法(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。
頭部径(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に
材質炭素鋼
質量(g)550、【ヘッド部】340
種類ネイルハンマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32
材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。
材質ステンレス
頭部平頭
胴部リング
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部でカシメ、釘シメができます。
又、側面部では狭い所の横打ちもできます。
北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
再湿タイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。
用途再湿タイプのふすま紙。
セット内容おさえブラシ(250mm)、ふすま紙・障子紙カッター、簡単ふすまの引き手釘打ち(70mm)、スポンジ(120mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード