2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷